DAYTON 2JGA2 Atık Su Pompası Dalgıç 4/10 Hp
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Atık Su Pompası |
Amper | 11 |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20 " |
Çap | 6.5 " |
Deşarj NPT | 2" |
Görev | Aralıklı |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 70 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 63 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 52 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 38 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 22 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 85 |
Yükseklik | 16.75 " |
Konaklama | Paslanmaz çelik |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 4/10 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 32 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Mekanik mühür | SS |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Yağ Dolu |
Kapalı Nokta | 4-1 / 4 " |
Noktada | 11-1 / 2 " |
Çalışma Şekli | Otomatik |
Faz | 1 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | CRB / CMC / Buna N / SS |
Anahtar Türü | Tether |
Termal koruma | Termal koruma |
Üst Malzeme | Paslanmaz çelik |
UPC | 190735220801 |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.7 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA3 | 77 | 11.7 | Paslanmaz çelik | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | €834.41 | ||
3BB83 | 70 | 11.9 | Dökme demir | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | €1,349.20 | ||
3BB85 | 83 | 8.3 | Dökme demir | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,653.86 | ||
3BB86 | 83 | 5.6 | Dökme demir | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,757.58 | ||
4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | Paslanmaz çelik | 43 | 31.7 | - | - | 85 | €592.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00