DAYTON 1 HP Türbin Pompaları
stil | Model | Gövde Malzemesi | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | Giriş | uzunluk | Motor Tipi | Faz | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPE2 | Bronz | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50 Ft. | 1" | 15.75 " | Kondansatör Başlatma, İndüksiyon Çalıştırma | 1 | SS | €1,908.49 | |
B | 4JPF7 | Nikel kaplamalı Dökme Demir | 3.7-3.2 / 1.6 | 8.8 @ 75 Ft. | 1-1 / 4 " | 15.35 " | 3 Fazı | 3 | Çinko kaplamalı | €1,320.97 |
1 HP Türbin Pompaları
Dayton türbin pompaları, sürüklenen hava ile sıvıları yönetmek ve buhar kilitleme olmadan basınçlar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu pompalar ticari ve endüstriyel kazan besleme, basınçlı servis, su arıtma ve ters ozmoz filtrasyon uygulamalarında kullanıma uygundur. Raptor Saupplies'de 1 ve 3 fazlı varyantlarda bulunan bu türbin pompalarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Cırcırları
- Kaynak Pozisyonerler
- Uzaktan Kumandalı Spotlar
- Kravat Kancaları
- Ofis mobilyası
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Güvenli Saklama
- süzgeçler
- HVAC Test Cihazları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock Kilitleme Yuvaları, 2 / 3 Kutup, 50A
- PARKER CPI-FH4BZ Serisi Termokupl Konnektörleri, CPI x MNPT
- DAYTON Yerçekimi Havalandırma İnç Tabanı 1/2 Sq
- ANVIL Ayarlanabilir Yan Kiriş Kelepçeleri
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Döner Bağlantı Elemanları, Soket T Girişi x MAT Çıkışı
- BALDOR MOTOR Ayaklı Kırıcı Motorlar, Trifaze
- DAYTON Sap Tutacakları
- GASTON MILLE Air Sratch Emniyet Ayakkabısı
- TIMKEN Parçalı Silindirik Makaralı Rulman Orta Seri Standart Plummer Blok
- JUSTRITE Mobil Güvenlik Duşları ve Yıkayıcılar