DAYTON 11X828 V-kayışı Bantlı 4/d173
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | D |
İnşaat | Takviyeli Kravat Bandı |
Sektör Numarası | 4 / D173 |
Malzeme | Kauçuk Emprenyeli Kumaş Örtü, Yüksek Mukavemetli Çekme Kordonları |
Kaburga Sayısı | 4 |
Dış Uzunluk | 179.125 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 27 / 32 " |
Üst genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
11X772 | 2 / D120 | 2 | 126.125 " | 2.5 " | €425.49 | |
11X773 | 2 / D128 | 2 | 134.125 " | 2.5 " | €382.54 | |
11X774 | 2 / D144 | 2 | 150.125 " | 2.5 " | €528.83 | |
11X775 | 2 / D158 | 2 | 164.125 " | 2.5 " | €553.18 | |
11X776 | 2 / D162 | 2 | 168.125 " | 2.5 " | €575.48 | |
11X777 | 2 / D173 | 2 | 179.125 " | 2.5 " | €609.87 | |
11X778 | 2 / D180 | 2 | 186.125 " | 2.5 " | €633.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00