DAYTON 38MN11 Mengene 50 lb Kelepçe Kuvveti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mengene |
Yatak bazası, yatak tabanı | Yüksek Çekme Dayanımlı Dökme Demir |
Sıkma Kuvveti | 50 |
Çene Saptırma | 0.010 "2000 lb.'de |
Çenenin Açılması | 8 |
Çene Genişliği | 5.875 |
Toplam yükseklik | 4.25 |
Uzunluk | 19.375 |
Boğaz Derinliği | 2.625 |
Tip | Sanayi |
UPC | 190735277089 |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | Sıkma Kuvveti | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38MN03 | 30 | 3 | 2.125 | 3.5 | 13.25 | 1.625 | 1 Yolu | €212.64 | ||
38MN04 | 40 | 4 | 3-1 / 16 | 2.875 | 17.25 | 1.625 | 1 Yolu | €519.93 | ||
38MN05 | 45 | 5 | 3.875 | 4-1 / 16 | 16.625 | 1.875 | 1 Yolu | €248.69 | ||
38MN06 | 30 | 3 | 2.75 | 3.375 | 16.5 | 2 | Çoklu Fikstür | €212.64 | ||
38MN07 | 40 | 5 | 4.5 | 5.187 | 25.5 | 3.125 | Çoklu Fikstür | €342.39 | ||
38MN12 | 50 | 10 | 5.875 | 4.25 | 21.25 | 2.25 | Sanayi | €486.54 | ||
38MN13 | 40 | 4 | 3.875 | 3.875 | 11.75 | 1.625 | Hareketli Çeneler | €123.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00