DBI-SALA Self-Retracting Lifelines
stil | Model | Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca Tipi | Ankraj Kanca Kapısı Açılışı | Kablo Çapı | Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca Tipi | Bacak Sayısı | Askı Genişliği | Gerilme direnci | Görsel Yük Göstergesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3400827 | - | - | 3 / 16 " | - | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €1,910.05 | |
B | 3102000 | - | 2.25 " | - | Quick Connect | 2 | 1" | 5000 lb | Yok hayır | €881.29 | |
C | 3500228 | 5K Geçmeli Kanca | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 2 | 1.25 " | 4200 lb | Evet | €1,133.87 | |
D | 3500213 | 5K Geçmeli Kanca | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | 1.25 " | 4200 lb | Evet | €605.21 | |
E | 3101214 | Alüminyum Carabiner | 11 / 16 " | - | Alüminyum Yaylı Kanca | 1 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €331.47 | |
F | 3500216 | Alüminyum Kilitleme Demiri Kancası | 2.5 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €652.85 | |
G | 3500231 | Alüminyum Kilitleme Demiri Kancası | 2.5 " | 3 / 16 " | Kanca | 2 | - | 4200 lb | Evet | €1,194.35 | |
H | 3500230 | Alüminyum Kilitli Geçmeli Kanca | 1" | 3 / 16 " | Kanca | 2 | - | 4200 lb | Evet | €1,000.89 | |
I | 3101276 | Alüminyum Kilitli Geçmeli Kanca | 3 / 4 " | - | İkiz Bacak Bağlayıcı | 2 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €649.69 | |
J | 3500215 | Alüminyum Kilitli Geçmeli Kanca | 1" | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €577.39 | |
K | 3101236 | Alüminyum İnşaat Demiri Kancası | 2.25 " | - | Alüminyum Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €371.91 | |
L | 3500247 | Alüminyum İnşaat Demiri Kancası | 2.25 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €537.66 | |
M | 3101277 | Alüminyum İnşaat Demiri Kancası | 2.25 " | - | İkiz Bacak Bağlayıcı | 2 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €754.56 | |
N | 3101009 | Kabin Bağlantısı | - | 1" | Kendinden Kilitlemeli Geçmeli Kanca | 1 | 3 / 4 " | 5000 lb | Evet | €95.00 | |
O | 3504451 | Carabiner | - | 3 / 16 " | çıtçıt | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €2,398.29 | |
A | 3400825 | Carabiner | - | 3 / 16 " | çıtçıt | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €1,870.76 | |
P | 3504485 | Carabiner | - | 3 / 16 " | çıtçıt | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €2,704.71 | |
P | 3504486 | Carabiner | - | 3 / 16 " | çıtçıt | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €3,114.21 | |
A | 3400802 | Carabiner | - | 3 / 16 " | çıtçıt | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €3,018.27 | |
A | 3400800 | Carabiner | - | 3 / 16 " | çıtçıt | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €2,694.68 | |
Q | 3504550 | Carabiner | 11 / 16 " | 3 / 16 " | Kendinden Kilitlemeli Geçmeli Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €2,816.39 | |
Q | 3504552 | Carabiner | 11 / 16 " | 3 / 16 " | Kendinden Kilitlemeli Geçmeli Kanca | 1 | - | 3700 lb | Evet | €3,029.72 | |
R | 3500229 | Carabiner | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 2 | - | 4200 lb | Evet | €1,076.60 | |
S | 3500214 | Carabiner | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €592.84 | |
T | 3101217 | Yassı Çelik İnşaat Demiri Kancası | 2.5 " | - | Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €374.77 | |
U | 3102003 | Yassı Çelik İnşaat Demiri Kancası | 2.25 " | 1" | Dahili Bağlayıcı | 2 | 1" | 3000 lbs. | Evet | €106.39 | |
V | 3101280 | Yassı Çelik İnşaat Demiri Kancası | 2.5 " | - | İkiz Bacak Bağlayıcı | 2 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €785.37 | |
W | 3500227 | Demir Kancası Kilitleme | 2.5 " | 3 / 16 " | Kanca | 2 | - | 4200 lb | Evet | €1,157.61 | |
O | 3504450 | Kanca | - | 3 / 16 " | Carabiner | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €2,553.36 | |
O | 3504430 | Kanca | - | 3 / 16 " | Carabiner | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €2,399.91 | |
X | 3101279 | Kanca | 3 / 4 " | - | İkiz Bacak Bağlayıcı | 2 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €621.77 | |
Y | 3101374 | Kanca | 3 / 4 " | - | Kendinden Kilitlemeli / Kendiliğinden Kapanan İkiz Bacak Kablo Demeti Konnektörü | 2 | 25 / 32 " | 5000 lb | Evet | €924.38 | |
Z | 3101366 | Kanca | 3 / 4 " | - | Kablo Demeti Konektörü | 1 | 25 / 32 " | 5000 lb | Evet | €488.78 | |
O | 3504433 | Kanca | - | 3 / 16 " | - | 1 | - | 3000 lbs. | Evet | €1,484.63 | |
A1 | 3101215 | Kanca | 11 / 16 " | - | Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €281.36 | |
B1 | 3500212 | Çelik Kilitleme Demiri Kancası | 2.5 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €634.57 | |
C1 | 3500210 | Çelik Kilitleme Geçmeli Kanca | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €609.54 | |
D1 | 3500225 | Çelik Kilitleme Geçmeli Kanca | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 2 | - | 4200 lb | Evet | €1,052.66 | |
E1 | 3500211 | Döner Yaylı Kanca | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 1 | - | 4200 lb | Evet | €628.01 | |
F1 | 3500226 | Döner Yaylı Kanca | 3 / 4 " | 3 / 16 " | Kanca | 2 | - | 4200 lb | Evet | €984.38 | |
G1 | 3101252 | Döner Ankraj Döngüsü | - | - | Kanca | 1 | 25 / 32 " | 4900 lb | - | €276.40 | |
H1 | 3102100 | geri kravat | 3 / 4 " | - | Dahili Bağlayıcı | 2 | 1" | 3000 lbs. | Evet | €859.09 | |
I1 | 3101300 | geri kravat | 3 / 4 " | - | geri kravat | 1 | 3 / 4 " | 3000 lbs. | Evet | €548.39 |
Kendini Geri Çeken Yaşam Hatları
DBI-SALA kendinden geri sarımlı yaşam hatları, enerji, ulaşım, inşaat ve kamu hizmet sektörlerinde takılma, takılma, düşme veya sürüklenme tehlikelerini azaltmak için idealdir. Bu yaşam hatları, kullanıcının bağlantı noktasından uzaklaşmasını sağlar. Kullanıcı dostu olan ve başparmak veya parmakları araya girmeden açmak ve bağlamak için özel olarak tasarlanmış patentli kendinden kilitli yaylı kancalarla birleştirilmiştir. Naylon, çelik, Kevlar ve Dyneema ağ hattına sahip nitril kauçuk kaplamaya sahiptirler ve bunlar, maksimum 310 veya 420 lb ağırlık kapasitesine dayanacak çapa ve kancalara sahiptir. Tek ve çift bacaklı varyantlarda mevcut olan bu kendi kendine geri çekilebilen yaşam hatlarının geniş yelpazesi arasından seçim yapın .
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Boyunluklar daha küçük çalışma alanlarında daha gevşek çalışma için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vagon Kamyonları
- Kordon Adaptörleri
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Kontrol İstasyonları
- Medya Pedlerini Filtrele
- Raflar ve Depolama Rafları
- Veri ve İletişim
- Eğitim
- Kutular
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- NORTON ABRASIVES Kesme Zımpara Diski, Tip 1
- TRIM LOK INC Kilitleme Contası Anahtarı
- EXAIR Vakum İtici
- GRAINGER Kaynak Çubuğu Magnezyum
- LISLE Çıkarıcı Bit
- BUSSMANN 170M KN 110 Serisi Özel Sigortalar
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Fig 909 Dişsiz Döner Salınım Braketi Ataşmanları
- MASTER LOCK Bagaj ve Evrak Çantası Asma Kilitleri
- VESTIL DSL Serisi Hava Dengesi Pergel Kaldırıcıları