Dbi-sala 3500214 | Kendiliğinden Geri Çekilebilen Yaşam Halatı 8 Feet 420 Lb. | 19tr91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 3500214 Kişisel Geri Çekilebilen Yaşam Halatı, 8 ft Uzunluk, Geçmeli Kanca | AF6KTD 19TR91

DBI-SALA 3500214 Kişisel Kendinden Sarımlı Yaşam Halatı, 8 ft Uzunluk, Yaylı Kanca

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KTD Model: 3500214Çapraz Referans: 19TR91
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
€592.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendini Geri Çeken Yaşam Hattı
Ankraj Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
Fren sistemiSüredurum
Kablo Çapı3 / 16 "
RenkMavi / Turuncu
Gövde MalzemesiYüksek Etkili Naylon / UV Dirençli Naylon
uzunluk8ft.
Satır MalzemesiGalvanize çelik
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiCarabiner
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiKanca
Bacak Sayısı1
Gerilme direnci4200 lb
Görsel Yük GöstergesiEvet
Ağırlık kapasitesi420 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.01
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8479899899

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiAnkraj Kanca Kapısı AçılışıKablo ÇapıKilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiBacak SayısıAskı GenişliğiGerilme direnciGörsel Yük GöstergesiÜcret
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok Kendiliğinden Geri Çekilebilen Yaşam Halatı, Ankraj Kancalı, Tek Ayaklı | AA7ZGF 16V464 3101215Kanca11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€281.36
DBI-SALA 3101214 Kendiliğinden Geri çekilen Yaşam Hattı 6 Ayaklı Naylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Alüminyum Carabiner11 / 16 "-Alüminyum Yaylı Kanca125 / 32 "4900 lb-€331.47
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok Kendiliğinden Geri Çekilen Yaşam Halatı, Kendiliğinden Kilitlenen Snap | AA7ZGH 16V466 3101252Döner Ankraj Döngüsü--Kanca125 / 32 "4900 lb-€276.40
DBI-SALA 3101217 Kendinden Geri Çeken Lifeline 6 Feet Naylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Yassı Çelik İnşaat Demiri Kancası2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€374.77
DBI-SALA 3101236 Kendiliğinden Geri Çekilen Lifeline 6ft Naylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Alüminyum İnşaat Demiri Kancası2.25 "-Alüminyum Carabiner125 / 32 "4900 lb-€371.91
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok Kendiliğinden Geri Çekilebilen Yaşam Halatı, Çift Ayaklı, Hızlı Bağlantı | AA7ZGL 16V469 3101276Alüminyum Kilitli Geçmeli Kanca3 / 4 "-İkiz Bacak Bağlayıcı225 / 32 "4900 lb-€649.69
DBI-SALA 3101277 Kendinden Geri Çeken Lifeline Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Alüminyum İnşaat Demiri Kancası2.25 "-İkiz Bacak Bağlayıcı225 / 32 "4900 lb-€754.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 3500214 Kişisel Kendinden Sarımlı Yaşam Halatı, 8 ft Uzunluk, Yaylı Kanca
€592.84 / Adet