Dbi-sala 3101214 | Kendiliğinden Geri Toplanan Yaşam Halatı 6 Feet Naylon 420lb | 16v465 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 3101214 Kendiliğinden Geri çekilen Yaşam Hattı 6 Ayaklı Naylon 420lb | AA7ZGG 16V465

DBI-SALA 3101214 Kendinden geri çekilen Yaşam Hattı 6 Feet Naylon 420lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7ZGG Model: 3101214Çapraz Referans: 16V465
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
€331.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendini Geri Çeken Yaşam Hattı
Ankraj Kanca Kapısı Açılışı11 / 16 "
Fren sistemiİç Kilitleme Mandalları
RenkMavi
Harness Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
Gövde MalzemesiUV Dayanımlı Naylon
uzunluk6"
Satır MalzemesiNaylon
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiAlüminyum Carabiner
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiAlüminyum Yaylı Kanca
Bacak Sayısı1
Askı Genişliği25 / 32 "
Gerilme direnci4900 lb
Ağırlık kapasitesi420 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiAnkraj Kanca Kapısı AçılışıKablo ÇapıKilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiBacak SayısıAskı GenişliğiGerilme direnciGörsel Yük GöstergesiÜcret
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok Kendiliğinden Geri Çekilebilen Yaşam Halatı, Ankraj Kancalı, Tek Ayaklı | AA7ZGF 16V464 3101215Kanca11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€281.36
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok Kendiliğinden Geri Çekilen Yaşam Halatı, Kendiliğinden Kilitlenen Snap | AA7ZGH 16V466 3101252Döner Ankraj Döngüsü--Kanca125 / 32 "4900 lb-€276.40
DBI-SALA 3101217 Kendinden Geri Çeken Lifeline 6 Feet Naylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Yassı Çelik İnşaat Demiri Kancası2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb-€374.77
DBI-SALA 3101236 Kendiliğinden Geri Çekilen Lifeline 6ft Naylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Alüminyum İnşaat Demiri Kancası2.25 "-Alüminyum Carabiner125 / 32 "4900 lb-€371.91
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok Kendiliğinden Geri Çekilebilen Yaşam Halatı, Çift Ayaklı, Hızlı Bağlantı | AA7ZGL 16V469 3101276Alüminyum Kilitli Geçmeli Kanca3 / 4 "-İkiz Bacak Bağlayıcı225 / 32 "4900 lb-€649.69
DBI-SALA 3101277 Kendinden Geri Çeken Lifeline Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Alüminyum İnşaat Demiri Kancası2.25 "-İkiz Bacak Bağlayıcı225 / 32 "4900 lb-€754.56
DBI-SALA 3101279 Kendinden Geri Çeken Lifeline 6ft 420lb Naylon | AA7ZGN 16V471 3101279Kanca3 / 4 "-İkiz Bacak Bağlayıcı225 / 32 "4900 lb-€621.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 3101214 Kendinden geri çekilen Yaşam Hattı 6 Feet Naylon 420lb
€331.47 / Adet