Destaco 235-UR yatay tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki iş parçalarını tutmak için idealdir. Bu manuel kıskaç, iş parçasının kaymasını önlemek için U çubuk tarzı bir kenetleme koluna sahiptir ve malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunmak üzere tasarlanmıştır. Manüel kıskaç, kıskaçlar devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkma kuvveti uygular ve fikstür kontrolü, montaj ve test, ahşap işleme ve hafif işleme uygulamaları için idealdir. Bu tutma kelepçesi, dar alanlar için düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve tabanı, kelepçe kolunu ve tutacağı istenen konumda kaynak yaparak konumlandırma esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Kelepçe, maksimum tutma kuvveti için bir neopren mil ile birlikte verilir ve daha az yorulma sağlamak için ergonomik bir tutamağa sahiptir. Destaco dikey manuel tutma kelepçesi, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir ve sapı gerektiği gibi konumlandırma esnekliği sağlar. Kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır ve 750 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu 235-UR yatay tutma kelepçesi, büyük el boşluğu sunar ve ek güvenlik için maksimum kelepçe çubuğu açma açısı 92 derece sergiler.
Kullanım Alanları:
Destaco 235-UR yatay tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ahşap işleme, fikstür kontrolü, kaynak, parça montajı ve kapılar, kapaklar ve kapaklar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 235-UR yatay tutmalı manivelalı kilitleme kıskacı, kenetleme engellerini önlemek için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu yatay mafsallı kelepçe, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 235-UR yatay manivelalı kıskaç, geniş bir sıcaklık aralığında çalışma esnekliği sağlamak, iş parçalarının kaymasını önlemek ve maksimum tutma kuvvetine izin vermek için bir neopren mil ile donatılmıştır.
- Hızlı sabitleme için M10 inç mil aksesuarını barındırabilir.
- Bu ünite, 750 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
- Yatay geçiş kelepçesi, kolay kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Titreşim nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu ile birlikte gelir.
- Bu 235-UR yatay manivelalı kıskaç, sağlam bir tutuş ve uzun süreli kullanımda en aza indirilmiş yorgunluk için bir tutma yeri ile entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240208-M: Bu düz uçlu neopren mil tertibatları, -20 derece ile 100 derece Santigrat arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir. Sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları içerirler.
- Destaco 235106: Bu flanşlı pul tertibatları, bağlantıları titreşime karşı korur.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 235-UR yatay manivelalı kelepçe, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 235-UR yatay tutma kelepçesi, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mafsallı kıskaç nasıl ayarlanır?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden korumak için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.