Yatay tutma kelepçeleri kenetleme kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için bir tutamağa (kilitli konumda kıskaç tabanına paralel yerleştirilmiş) sahiptir. Bu manuel kıskaçlar, tekrar tekrar kenetleme/ayırma gerektiren iş parçalarını güvenli bir şekilde tutar. Destaco 235 Serisi yatay tutma kelepçeleri, kullanım kolaylığı / kapalı alanlarda kurulum için alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma sahiptir. Destaco 235-UB kelepçe, tutma çubuğu uzunluğu boyunca bir neopren milin hızlı ayarlanması için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Bu, çalışanın mafsallı kelepçeyi değişen boyutlardaki iş parçalarına göre ayarlamasını sağlar ve çalışma boyunca sabit tutarak iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önler. Bu tutma kelepçesi, kaba kullanım nedeniyle hasarı / aşınmayı en aza indirmek için yapısal sertlik için çelik yapıya sahiptir. Dikey bir yüzeye / iş parçasına kurulum için düz tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; yatay yüzeylere montaj için flanşlı taban; İkincil kilitleme gerektiren uygulamalar için Toggle Lock Plus mekanizması.
Kullanım Alanları:
Destaco 235-UB yatay tutma kelepçesi, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj ve ağaç işleme operasyonları için idealdir. Hazne kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 235-UB yatay tutma kelepçesi, takılı milin esnek şekilde ayarlanması için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Yanal, dikey yüzeylere montaj için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 750 lb'dir.
- Ağır yüklerin eğilmeden/kırılmadan taşınması için çelikten imal edilmiştir.
- Bu kelepçe, kurulum/çalışma alanı gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma sahiptir.
- Tutması kolay tutma sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Bu tutamak, kelepçe çubuğunu 70 dereceye kadar açmak için 92 dereceye kadar açılır.
- Kelepçe, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir bir neopren mil ile birlikte gelir.
- Kelepçe kolu 2.09 inç yüksekliğe ve 4.17 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240208-M: Destaco, Destaco 235-UB kelepçenin sıkıştırma çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu bağlı neopren milleri sunar.
- Destaco 235106: Raptor Supplies bu flanşlı rondelaları, iğleri müşterinin belirlediği sabit bir yerde sabitlemek için teslim eder.
- Destaco 210440-Q: Bu çapraz kol setleri, iki iğin aynı anda sıkıştırma koluna bağlanmasına yardımcı olabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 235-UB yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 235-UB tutma kelepçesi, düz tabanındaki dişli delikler kullanılarak kelepçenin yan taraflarındaki dikey bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Bu kelepçe, tutamak ve sıkıştırma çubuğunu yukarı doğru kolayca açmak için minimum üst boşluk gerektirir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 235-UB kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip bir varyantta sunar (235-U) yatay yüzeylere kurulum için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. AU çubuk tarzı yatay tutma kelepçesi, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli sıkıştırma sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç yatay olarak yönlendirilir veya tabana paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, birçok manuel kıskaçta, kıskaçların merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi gören Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra güvenlik sağlar. Raptor Supplies Destaco'yu da teslim edebilir 235-UR Yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özellikli kelepçe.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.