DESTACO 385, 385-R, 385-L Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
stil | Model | Kanca Ayarlanabilir Aralığı | Artı Kilidi Aç/Kapat | Holding Kapasitesi | malzeme | kanca tipi | montaj tabanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-V2A | 26.9mm | Yok hayır | 7500 Lbs. | Çelik | U-Kanca (Yatay) | flanş | €515.49 | |
B | 385 | 36.1mm | Yok hayır | 7500 Lbs. | Çelik | U-Kanca (Yatay) | flanş | €150.15 |
385, 385-R, 385-L Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
Bu Destaco 385, 385-R, 385-L Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar veya manuel mandallı kıskaçlar, oda kapıları, erişim kapıları ve kalıp kapaklarını sızdırmaz hale getirirken güçlü kapatma kuvveti ve sızdırmazlık, rahat çalışma ve pozitif tutma sağlar. 7500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirler ve metal işleme, havacılık, uzay, nakliye ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında tekrarlayan kapatma ve açma için idealdirler. Bu Destaco mandallı kıskaçlar, kancayı (yani kenetleme çekme çubuğunu) karşı mandalın etrafına yerleştirmek için hareket ettirilebilen ve yorulmadan ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılabilen ergonomik bir tutamak mandalı tasarımına sahiptir. Patentli başparmak kontrol kolları, tek elle kolay kullanım sağlar ve dişli U kancalar kolay ayarlamalar sağlar. İş parçalarını sabit bir konumda tutmak için çalışma yüzeylerine kolayca monte edilebilirler. Paslanmaz çelik mandal plakaları ve montaj delikli flanşlı tabanlar yüzeylere kolay montaj için tasarlanmıştır. Seçilen modeller, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus güvenlik özelliklerine sahiptir. Bu 385-R, 385-L, 385 çekmeli mandallı kıskaçlar, korozyona direnmek için paslanmaz çelik ve çelik çeşitlerinde mevcuttur.
Standart olanlardan daha uzun kancalı kelepçeler sipariş etmek isterseniz, Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) son ekini eklemeniz yeterlidir (örneğin, 385-M-100) ve bunun için bir fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
Kullanımlar
Bu Destaco 385, 385-R, 385-L Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, konteynerleri ve kapları sabitleme, montaj, tutma ve kalıplama gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir. havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri.
Özellikler
- Bu Destaco 385, 385-R, 385-L Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, açıkta kalan yüzeylerde oksidasyon reaksiyonlarını azaltmak için ağır hizmet tipi çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Sorunsuz ayarlamalar sağlamak için dişli U kancalara sahip bir U kanca tarzı mandalla donatılmış olarak gelirler.
- Bu kelepçeler, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrolü, yatay kol ile donatılmıştır.
- 7500 lb'ye kadar yükleri tutabilirler.
- Bu mandallı kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitlerken, tutarken ve kalıplarken yorulmadan ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Montaj tarzı kaynaklı, güvenli ve hızlı kurulum için mandal plakalı flanşlı tabana sahiptirler.
- Toggle Lock Plus güvenlik özelliğine sahip modeller, bağlama işlemleri sırasında ünitelerin kazara açılmasını önler.
- Bu 385, 385-R, 385-L Serisi kelepçeler, 25, 50 ve 100 mm uzunluklarda isteğe bağlı kancaları ve nesneleri tek bir yerde sabitlemek için mandal plakalarını barındırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 385102 & 385902: Bu Destaco mandal plakalarının üst kısmında kilit vardır (375509) ve markanın 385 Serisi mandallı kelepçelerine kullanım kolaylığı ve işlevsellik eklemek için tasarlanmıştır. Korozyona direnmek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Destaco 385215 & 385915: Bu yedek kanca tertibatları, standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir. Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) eklerini eklemeniz yeterlidir. Paslanmaz çelik yapı korozyona karşı dirençliyken, hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları dahildir.
- Destaco 385-ZBI: Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümlerini garanti etmek için yedek başparmak kontrol kolu kullanılır.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 385, 385-R, 385-L Serisi çekme mandallı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
- Bu 385, 385-R, 385-L Serisi Destaco çekme hareketli mandallı kıskaçlar, üniteyi yüzeylere kolayca monte etmek için montaj mandalı plakaları ve dişli U kanca montaj deliklerine sahip flanşlı tabanlarla birlikte gelir.
Sık Sorulan Sorular
Mı Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ile mandal kıskaçları sağlıyor musunuz?
Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar 385-R çekme mandallı kelepçe Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğine sahip.
Bu Destaco kelepçeleri daha uzun kancalarla birlikte mevcut mu?
Evet, Destaco 25, 50 veya 100 mm uzunluklarda uzun kancalı kelepçeler üretmektedir (Destaco 385-M-100 çekme mandallı kelepçe).
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.
Mandallı kelepçenin önemi nedir?
Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
Destaco, kelepçeler için ayrı mandallar sunuyor mu?
Evet, Destaco, yıpranmış veya eskimiş mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur. 385 Serisi manuel kelepçeler, karbon çeliği mandal plakalarını barındırır.
Mı Raptor Supplies Destaco yatay tutamak manivelaları da sunuyor musunuz?
Evet, Raptor Supplies Ayrıca sunuyor yatay tutamak geçiş kıskaçları kelepçe takıldığında düz duran yatay bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurallar ve Düz Kenarlar
- AC Güç Kaynakları
- VAV Kontrolleri
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- Bakım İş Destekleri
- Vanaları kapat
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Paçavra ve Mendil
- El ve Taşınabilir Lambalar
- SAFETY SPEED Hızlı Duraklar
- KILLARK NVSL Serisi Polyester LED Işıklar
- BESSEY Masa Kelepçeleri
- LITTLE GIANT Tezgah 4500lb. Kapasite 60
- EDWARDS MFG Büyük Boy Zımba Tertibatları
- BALDOR / DODGE SCB, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, XDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING Gripnotch A Serisi Kayışlar
- BROWNING NCS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 10 Adımlı