Destaco 385-V2A çekme mandallı kelepçe kapaklar, kapılar ve kapaklar için kapakların sabitlenmesi ve kalıplanması için ve otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj uygulamaları için çok uygundur. Bu çekme mandallı kelepçe, malzemeyi çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sağlar. Ayrıca, kelepçe devreye girdiğinde ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırıldığında dik konuma itilen bir manivela kolu kullanarak kelepçeyi yerinde tutmaya yardımcı olur, böylece daha az yorulma ve hızlı sıkma işlemleri sağlanır. Destaco 385-V2A çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Bu çekme mandallı kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 385-V2A çekmeli mandallı kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu kıskaç ayrıca hızlı ve güvenli kenetlemeye izin veren yenilikçi, kontrollü kanca hareketi sağlar. Destaco 385-V2A çekme hareketli mandallı kelepçe, sorunsuz ayarlamalar için dişli U kancalarla entegre U kanca tarzı mandallarla birlikte gelir ve 6000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 385-V2A çekme mandallı kelepçe kapaklar, kapılar ve kapaklar için kapakların sabitlenmesi ve kalıplanması için ve ayrıca havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj uygulamaları için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 385-V2A çekme mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik yapıya sahiptir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, tek elle çalıştırmayı sağlayan patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Destaco 385-V2A çekme mandallı kelepçe, sorunsuz ayar için dişli U kanca ile entegre olarak gelir.
- Destaco 385-V2A çekmeli mandallı kelepçe, 6000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 385-V2A çekme mandallı kelepçe, Destaco 385915 yedek kanca tertibatı ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 385-V2A çekme mandallı kelepçe, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 385-V2A çekmeli mandallı kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır: aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Markanın kıskaç kolu rengi bir anlam ifade ediyor mu?
C. Hayır, Destaco kelepçe kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Renk temel olarak operatörlerin çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman veya nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.
S. Destaco'nun tutacakları kelepçelerinden çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.
S. Dikey tutamak manivelası nedir?
A. Dikey tutamak geçiş kıskaçlarıMafsallı kıskaçlar olarak da bilinen mafsallı kıskaçlar, büyük miktarda basınç tutabilir ve bağlı tutma milini ayarlamadan tutarsız yükseklikteki iş parçalarını tutmak için benzersiz bir kam hareketine sahiptir.