Destaco 385 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, tabana paralel olan iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bir iş parçasına takılı karşıt bir mandalın etrafına yatay bir U kanca yerleştirmek için ergonomik tutamaçlara sahiptirler. Kilitleme, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için uygundurlar. Kelepçe kolları, rahat bir tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Destaco 385 kelepçe, düz, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır hizmet kullanımından dolayı bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; kelepçenin kompakt alanlara montajı için düşük profilli bir tutamak; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Destaco 385 mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıplama, sızdırmazlık ve montaj işlemleri için tasarlanmıştır. Bu kelepçe aynı zamanda kapılar, kapaklar, variller, erişim kapakları ve kaplardaki kapatma veya mandallama uygulamaları için de idealdir.
Özellikler:
- Destaco 385 çekmeli mandallı kelepçe, maksimum 7500 lb tutma kapasitesi sağlarken yapısal bütünlük ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, düz, yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçalarının kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) ile donatılmıştır.
- Kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile birlikte gelir.
- Kelepçe, 44:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sunar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 2.31 inç ve maksimum kanca ayarı 1.07 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 385102 kıskacının kolay montajı ve kancanın güvenli şekilde takılması için Destaco 385 mandal plakası sunar.
- Destaco başparmak kontrol kolu (385-ZB1) ve kanca tertibatı (385215), kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 385 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstriyel standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 385 kelepçe, kelepçe tabanının her iki tarafında 2 çift dişli delik kullanılarak yüzeylere monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 385 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (385-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (385-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (385-A-100).
S. Destaco 385 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için paslanmaz çelik yapıya (385-SS) sahip varyantlarda sunar. Bu kelepçeyi ayrıca düşük profilli bir kulp ile sunuyoruz (385-L) kurulum ve çalıştırma sırasında daha az yer kaplaması için.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Bu manuel kelepçe, Destaco Toggle Lock Plus özelliği ile entegre edilmiştir (385-R) kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.