DESTACO 6001 Serisi Düz Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Malzeme | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Montaj Tabanı | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6001 | # 8-32 | Çelik | 150 Lbs. | Yok hayır | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €37.08 | |
B | 6001-SS | # 8-32 | Paslanmaz çelik | 150 Lbs. | Yok hayır | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €101.81 | |
C | 6001-M | M4 | Çelik | 150 Lbs. | Yok hayır | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €24.57 | |
D | 6001-MSS | M4 | Paslanmaz çelik | 150 Lbs. | Yok hayır | flanş | 0.5 " | yuvarlak | €50.67 |
6001 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Bu Destaco 6001 Serisi düz hatlı hareketli kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki ağır hizmet uygulamaları için idealdir. Kısıtlı alanda iş parçalarını sabitlemek için sıkma kuvveti uygulamak için kullanılırlar ve sabitleme ve test etme, montaj, yapıştırma, lehimleme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama gibi tekrarlayan hareketler ve kelepçe açma/kapama gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, korozyona direnmek için çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve dayanıklılık için sağlam bir yapıya sahiptir. Destaco 6001 Serisi, sınırlı alana sahip uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yandan sıkma kuvveti uygular ve montaj modeli aksesuarları markanın 601 Serisi ile çevrilebilir. Kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptirler ve bir iş parçasına bastırmak ve onu yerinde tutmak için yuvarlak pistonu tutan bir manivela kolu ile entegre olarak gelirler. Ergonomik tutamak, yeterli kavrama sağlamak ve hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumda merkezi kilitlemeyi sağlamak için öne doğru eğimlidir. Bu Destaco 6001 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler, markanın 50 Serisinden 601 lb'ye kadar %150 daha fazla yük tutabilir ve ünitelerin bir çalışma masasına veya düzlüğe kolay ve güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla yapılandırılmış olarak gelir. yüzey. Maksimum tutma kuvveti ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sunmak için Destaco altıgen başlı paslanmaz çelik milleri barındırırlar.
Kullanımlar
Bu Destaco 6001 Serisi düz hat hareketli kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürleme ve test, montaj, yapıştırma, lehimleme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Yapısal sertlik ve korozyon direnci için çelik / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip bu Destaco 6001 Serisi düz çizgi hareketli kelepçeler.
- Bir iş parçasına bastırmak ve onu yerinde tutmak için yuvarlak pistonu tutan bir kol kolu ile entegre olarak gelirler.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçeler, kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Donanımlı ergonomik tutamak, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumda merkezi kilitlemeyi sağlamanın yanı sıra yeterli kavrama sağlamak için öne doğru eğimlidir.
- Destaco 6001 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, 100 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 105203, 205208-M, 205943 & 205943-M: Bu iş milleri, fikstürle bağlama ve test etme, montaj, yapıştırma, lehimleme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları sırasında yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri ile maksimum sıkıştırma kuvveti sağlar.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 6001 Serisi düz hareketli kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Bu Destaco 6001 Serisi düz hareketli kelepçeler, hızlı ve güvenli yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Mı Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliğine sahip düz çizgi hareketli kelepçeler de sunuyor musunuz?
Evet, Destaco düz hareketli kıskaçların Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahip varyantları da mevcuttur. kontrol edebilirsiniz Destaco 6015 Serisi düz çizgi eylem kelepçeleri Raptor Supplies.
Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya herhangi bir üretim işlemi sırasında herhangi bir mekanik ekipmanı veya bir sacı tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Destaco'nun kırmızı kulpları kıskaçlarından çıkarılabilir mi?
Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır; silindir çapı, silindir alanı, mil konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Destaco 6001 Serisi düz hareketli kıskaçlarla hangi aksesuarlar uyumludur?
Destaco 6001 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, markanın 105203, 205208-M, 205943 ve 205943-M milleri ile kullanılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel Mikrometreler
- Panel Testere Aksesuarları
- Hasır Bezler
- Sprey Yapıştırıcılar
- Hava Açma Kolları
- yapılar
- Vinil
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Veri kaydı
- Çatı
- DAYTON 120VAC, Röle
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC Çoklu Gaz Dedektörü Kapalı Alan Kiti
- KEO Havşa, Yüksek Hızlı Çelik, 1 Kanal, 90 Derece Dahil Açı
- BRADY Boru İşareti, Soğutucu Akışkan Emme
- WALTER TOOLS Üçgen Freze Ucu, Uygulama: Orta
- INSIZE Mini Elektrikli Derinlik Göstergesi
- KLEIN TOOLS Kademeli Matkap Ucu
- CAFRAMO Türbin Pervane Kanatları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GRL Serisi, BMQ-L Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri