Düz çizgi hareketli kelepçeler düz çizgi geçiş veya itme / çekme kenetleme eylemi kullanarak kelepçe pistonlarını eksenleri boyunca hareket ettirerek nesneleri veya iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için idealdir. Bu kelepçeler, hem çekme hem de itme kelepçeleri olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir. Bu kelepçeler, otomotiv, havacılık ve gıda ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, CNC işleme, lehimleme, test etme, yapıştırma ve ayrıca plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında kullanıma uygundur. Destaco 6001 Serisi kelepçeler, aşağıdakilerin ağır hizmet tipi çeşitleridir. Destaco 601 Serisi kelepçeler50 Serisi kelepçelere göre %601 daha fazla tutma kapasitesine sahiptir. İş parçalarını tutmak için yuvarlak kayar pistonlarını itmek veya çekmek için kulplara sahiptirler, böylece kol montaj düzleminin altına düştüğünde pistonları geri çekilmiş konumda kilitlerler. Bu kelepçeler, kolay montaj için 601 Serisi kelepçeler gibi flanşlı bir tabana sahiptir. Bu Destaco 6001-M düz çizgi hareketli kıskaç, pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç dişlere sahiptir. Ayrıca, aşınmaya bağlı aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık, dayanıklılık ve koruma sağlayan çelikten yapılmıştır.Raptor Supplies ayrıca, güvenli bir kenetleme işlemi için bir emperyal dış dişli piston ile birlikte korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyonda benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 6001-M düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, yapıştırma, lehimleme ve test ve daha fazla operasyonda kullanım için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 6001-M düz çizgi hareketli kelepçe, ağır hizmet operasyonları için ideal olan güç ve dayanıklılık sağlayan çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Flanşlı taban montaj stiline sahiptir ve maksimum 150 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe, 14:1 / 25:1'lik bir uygulama kuvvetine (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranına ve 0.5 inçlik piston yüksekliğine sahiptir.
- M4 (Metrik) dişli ve 0.63 inç hareket limitine sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Kelepçe hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir, böylece kullanıcı rahatlığı sağlar.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren, tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Kelepçe kolu, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşer
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için Destaco 205208-M kelepçenin pistonuna sığacak şekilde düz uçlu bağlı neopren mil (6001-M) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 6001-M düz çizgi hareketli kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uyar ve iyi çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kıskacın gelişmiş performansını garanti eder.
Kurulum:
- Destaco 6001-M düz çizgi hareketli kelepçe, yüzeylerde / iş parçalarında güvenli montaj / kurulum sağlamak için tabanında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 6001-M kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies #8-32 (emperyal) iç dişli (Destaco 6001 düz çizgi hareketli kelepçe) iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ve paslanmaz çelik konstrüksiyonda (601-MSS) korozyon direnci için. Destaco 6001-M kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için, bkz. Destaco 6001 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin montaj hattındaki bir ekipmanı, iş parçasını veya bir sacı tutma kapasitesini gösterir. Ayrıca, kilitli bir konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtir.
S. Destaco, kırmızı dışındaki tutamak renklerinde manuel kelepçeler satıyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre çok çeşitli renkli kulplarda manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar sunar.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda bir anlam ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatöre çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve onu nerede ve ne zaman tutması gerektiğini bildirir.
S. Destaco kelepçelerin kırmızı renkli kulpları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri korozyona dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı direnç sağlamak ve paslanmaya karşı direnç sağlamak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca kenetleme işlemi gerektiren dış mekan uygulamaları için paslanmaz çelik kıskaçlar sağlar.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kelepçe, bir kelepçe pistonunu iş parçasına doğru itmek ve onu güvenli bir şekilde tutmak için bir kol veya tutamak kullanılarak manuel olarak çalıştırılır. Tutamaç, kelepçe plançerinin itilmesi veya çekilmesi için genellikle yukarı veya aşağı döndürülür.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için kullanılabilir mi?
C. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır.