Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, Destaco katı tabanlı düz çizgi hareketli kelepçelerin en küçüğüdür. Bu düz hatlı kıskaç, düşük profilli ve kompakt bir tasarıma sahiptir ve alan kısıtlaması olan uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için yandan kenetleme kuvveti uygular. Metal işleme ve ahşap işleme gibi tekrarlayan hareketler ve kelepçe açma/kapama gerektiren uygulamalar için idealdir. Bir iş parçasını yerinde tutmak için bastıran pistonu tutan bir kol kolu ile donatılmıştır. Ergonomik tutamak, yeterli bir tutuş sağlamak için öne doğru eğimlidir. 139 derece açılma açısı sağlayan bir kulp ile birlikte gelir. Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı karbon çelik gövdeye ve sertleştirilmiş pistonlara sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan flanşlı tabandaki açık deliklere sahiptir. Operatörün bunları itme veya çekme kıskaçları olarak kullanmasına izin vererek iki konumda kilitlenebilir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, sertleştirilmiş çelik pivot pimleri ve burçlarla entegre edilmiştir ve dayanıklılık için sağlam bir yapıya sahiptir. Aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçelerin yanlışlıkla açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Destaco Toggle Lock Plus özelliğini içerir. Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda merkez üzerinde kilitlenirken kilitleme kolu kelepçeyi yalnızca uzatılmış konumda sabitler.
Kullanım Alanları:
Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kontrol ve kaynak fikstürleri ve germe işlemleri için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, çelik konstrüksiyona ve yapısal sertlik için kompakt bir tasarıma ve 560 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Uzun ömür ve dayanıklılık için sertleştirilmiş pistonlar ve çelik pivot pimler ve burçlarla donatılmıştır.
- Bu düz hat hareketli kıskaç iki konumda kilitlenebilir ve operatörün bunları itme veya çekme kıskaçları olarak kullanmasına olanak tanır.
- Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, aşırı merkezi kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçenin istenmeyen açılmaya karşı korunmasını sağlayarak ek güvenlik sunan Toggle Lock Plus serbest bırakma koluyla birlikte gelir.
- Tutamağın geri çekilmiş konumda kilitlenmesi için montaj düzleminin altına düşmesine izin vermek için düz bir T tutamağa sahip düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, kolay montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, malzemeyi çalışma yüzeylerine sabitlemek için Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçeyi monte etmek için kullanılan dişli çubuklara sahiptir. Miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir. Bu mil tertibatları, kelepçelerin hizmet ömrünü uzatmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 6015-MR düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylere / iş parçalarına bir tornavida kullanarak hızlı ve güvenli montaja izin veren dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli geçiş kıskacı nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için üniteyle birlikte verilir).
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kıskaçlar fikstür uygulamalarıyla nasıl çalışır ve bundan nasıl yararlanır?
A. Destaco düz çizgi hareketli manuel kelepçeler, bir parçayı bir fikstürde güvenli ve ergonomik bir şekilde güvenli bir şekilde tutar. Bu hızlı hareket eden kıskaçlar, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Düz hat hareketli kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.