Düz çizgi hareketli kelepçeler nesneleri güvenli bir şekilde tutmak için bir pistonun ekseni boyunca hareketini kullanın. Bu kelepçeler hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilir. Test, fikstürle bağlama, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında iş parçalarını dikey bir yüzeye tutmak için idealdirler. Destaco 6015 Serisi kelepçeler, dar alanlarda kullanım için kompakt tasarıma sahiptir. Hem çekme hem de itme kelepçeleri olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilirler. Destaco 6015-R düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal dayanıklılık için çelikten yapılmıştır ve zorlu kullanım nedeniyle düzenli aşınma ve yıpranmayı önler. Emperyal dişli millerin hızlı bir şekilde sabitlenmesi için emperyal iç dişlere sahip yuvarlak bir pistona sahiptir. Bu kelepçe, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşen bir T tutacağı ile donatılmıştır. İkincil bir kilitleme mekanizması görevi gören ve çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Bu kelepçe, düz bir yüzeye / iş parçasına kurulum için flanşlı tabana sahiptir. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; metrik mil takımlarını yerleştirmek için metrik dişli piston. Ayrıca, ikincil kilitleme gerektirmeyen uygulamalarda kullanım için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer bir kelepçe tedarik ediyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 6015-R düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda ve paketleme sektörlerinde gerdirme, kontrol ve montaj işlemleri gibi itme/çekme bağlama uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 6015-R düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, 1/4-20 dişe ve 0.7 inç hareket mesafesine sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- 0.5 inçlik bir piston yüksekliğine ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 35:1'dir.
- Bu kelepçe, çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için ergonomik bir T tutamağa sahiptir.
- Bu tutamak, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşer.
- Maksimum 560 lb tutma kapasitesine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205203: Bu altıgen başlı paslanmaz çelik miller, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için Destaco 6015-R kelepçesine takılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 6015-R düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 6015-R düz çizgi hareketli kelepçe, flanşlı tabanındaki dişli delikler kullanılarak düz bir iş parçasına / yüzeye güvenli bir şekilde monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 6015-R kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi M6 (metrik) dişli pistona sahip varyantlarda sunar (6015-bay) metrik dişli mil tertibatlarını takmak için. Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer bir kelepçe de sağlıyoruz (6015) ikincil kilitleme gerektirmeyen uygulamalar için.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco özellikleri Birçok manuel kıskaçta bulunan Toggle Lock Plus özelliği, kıskacın merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi görür. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Destaco kelepçeleri korozyona dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlamak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco, kırmızı dışında kol renklerinde manuel kıskaçlar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre farklı renkte kulplara sahip manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar sunar.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.