Destaco 607-M düz çizgi hareketli kıskaç, sınırlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitleyerek üstten ziyade yanlara kenetleme kuvveti uygulamak için tasarlanmıştır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, test, kaynak, fikstürle bağlama, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama, metal işleme, ağaç işleme, otomotiv parçası montajı ve endüstriyel ekipmanın istifleme / hafif presleme gibi uygulamalar için önerilir. Destaco 607-M düz hatlı kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve kolay ve hızlı kurulum için sağlam bir tabana sahiptir. Destaco 607-M düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı mil tertibatını barındıran yuvarlak bir pistona sahiptir. Destaco 607-M düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kelepçe, 800 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 607-M düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, metal işleme ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak, test, plastik enjeksiyonlu kalıplama, fikstürle bağlama, gerdirme cihazları, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve istifleme veya endüstriyel ekipmanların hafif pres işleri için kullanılır. .
Özellikler:
- Destaco 607-M düz çizgi hareketli kıskaç, iterek kenetleme ve pozitif tutma işlemleri için tasarlanmıştır ve 800 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Çelik yapılı, düşük profilli bir tasarıma sahip olup, dar alanlarda kullanım için idealdir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, mil bağlantısı için iç dişlere sahip yuvarlak bir piston ve hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kolay kilitlenebilen vinil kaplı bir tutacak ile birlikte gelir.
- Destaco 607-M düz hareketli kelepçe, çalışma masaları veya düz yüzeyler üzerinde kolay ve güvenli kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207203-M: Bu altıgen başlı miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 607-M düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcıya güvenlik, iyi çevre sağlığı ve kelepçenin gelişmiş performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 607-M düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Doğru düz çizgi hareket kıskacı nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri çelik veya paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı, dar flanşlı, düz veya masif tabanlı montaj stillerine sahip çeşitleri mevcuttur. Bu kelepçeler, kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtmek için çeşitli tutma kapasitelerinde mevcuttur. Düz hat hareketli kıskaçlar, güvenli kurulum için emperyal veya metrik piston dişlerine sahiptir. Müşteriler, pistonların uzatılmış konumlarında kat ettikleri mesafeye göre kelepçe seçmelidir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kabiliyetidir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.