Düz çizgi hareketli kelepçeler itme/çekme/düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçe pistonlarını eksenleri boyunca hareket ettirerek nesneleri/iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için kullanılır. Hem çekme hem de itme kıskaçları olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya itme kıskaçları olarak kullanım için yalnızca uzatılmış konumda kilitlenebilirler. Düzenli bağlama ve açma gerektiren test, kaynak, sabitleme, gerdirme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarında kullanım için idealdirler. Destaco 607 Serisi kelepçeler, pistonu geri çekilmiş konumda kilitlemek için aşağı doğru dönen bir kol tutamağına sahiptir. Bu kelepçeler, iş parçalarının kolay montajı ve ağır hizmet tipi kelepçelenmesi için flanşlı tabana sahiptir. Dar alanlarda ve ulaşılması zor alanlarda kullanım için düşük profilli bir tasarıma sahiptirler ve boyutlarına kıyasla yüksek tutma kapasitelerine sahiptirler. Destaco 607-SQM düz çizgi hareketli kelepçe, itme ve çekme kelepçesi olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumda kilitlenebilir. Metrik dişli milin hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik iç dişli kare bir pistona sahiptir. Bu kelepçe, güç ve dayanıklılık sağlamak ve ağır hizmet operasyonlarından kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önlemek için çelikten yapılmıştır. Raptor Supplies aynı zamanda, emperyal dişli mil takımlarını yerleştirmek için yuvarlak pistonlu ve İngiliz iç dişli pistonlu benzer manuel kelepçeler sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 607-SQM düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, nakliye ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki armatürlerin montajı, test edilmesi, kaynaklanması ve gerilmesi için ideal olarak kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 607-SQM düz çizgi hareketli kelepçe, 0.69 inç yüksekliğe ve M8 (metrik) diş açmaya sahip kare bir piston ile donatılmıştır.
- Sert kullanım nedeniyle kırılma veya bükülmeyi önlemek için sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı bir şekilde takmak için flanşlı taban montaj stili sağlar.
- Kurulum / operasyonlar için alan gereksinimlerini azaltmak için kompakt bir boyuta sahiptir.
- Kelepçe maksimum 800 lb yük kapasitesi sunar.
- Ayrıca, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren tutması kolay bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçenin döndürülebilir kolu, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşer.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- 1.63 inç'e kadar hareket eder ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 37:1 / 64:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207203-M: Bu altıgen başlı mil takımlarının, iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için Destaco 607-SQM kelepçesinin pistonuna takılması önerilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 607-SQM düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 607-SQM düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin flanşlı tabanındaki dişli montaj delikleri kullanılarak düz bir yüzeye / iş parçasına kurulur.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 607-SQM kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi yuvarlak bir pistona sahip modellerde sunar (607-M) ve 5/16-18 (emperyal) piston dişleri (607-MXNUMX).
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Destaco kelepçeleri korozyona dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya ve paslanmaya karşı dayanıklılık sağlamak için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve onu nereden tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerinin saplarını çıkarabilir miyiz?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen tutacaklara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, güvenli ve emniyetli çalışmaya olanak sağlamak amacıyla kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.
S. Destaco, kelepçelerinin müşteri gereksinimlerine / uygulamalarına göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını sunuyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerinin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı kulp renklerinden Destaco logosunun kıskaçlardan çıkarılmasına kadar değişebilir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.