DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Ağır Hizmet Kam Aksiyon Serisi
Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Serisi ağır hizmet tipi kam hareketli kelepçeler, emniyetli ve güvenilir sabitleme için uygundur, hassasiyet ve verimliliğe katkıda bulunur. Hafif işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılırlar.
stil | Model | Toplam yükseklik | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Uzunluk | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Çubuğu Açma | Kolu Açma | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7-101 | 5" | 1.25 " | 1.75 " | 4.630 " | 3.12 " | 80 ° | 80 ° | 1.44 " | €150.25 | |
B | 7-58 | 7" | 1.69 " | 2.25 " | 6.99 " | 2.55 " | 95 ° | 95 ° | 1.87 " | €209.18 | |
C | 7-59 | 8.5 " | 2.06 " | 2.5 " | 6" | 3.5 " | 95 ° | 95 ° | 2.19 " | €199.79 | |
B | 7-60 | 9.5 " | 2.44 " | 2.88 " | 7.4 " | 4.38 " | 80 ° | 80 ° | 2.5 " | €236.35 |
Özellikler
- Zorlu endüstriyel uygulamaların taleplerine dayanabilen, uzun ömür ve dayanıklılık için sağlamlık sağlayan ağır hizmet tipi yapıya sahiptirler.
- Bu tutucu kelepçeler, parça kalınlığı değişimini otomatik olarak telafi eden ve çeşitli iş parçası boyutları boyunca tutarlı ve güvenilir kelepçeleme sağlayan bir kam hareket mekanizmasına sahiptir.
- Minimum 90 derecelik açılma açısıyla kolay yükleme ve boşaltma olanağı sağlayarak iş parçalarının verimli bir şekilde yerleştirilmesi ve çıkarılması sürecini kolaylaştırır.
- Birçok model, kelepçeye ikincil bir kilit ekleyen ve merkez üstü kilitleme durumunun korunmasını ve istem dışı açılmaya karşı korunmasını sağlayan Toggle Lock Plus güvenlik özelliğiyle donatılmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Sıkıştırma yöntemi nedir?
İş parçası yerine yerleştirildikten sonra, dış kuvvetlerden korumak için onu belirlenen yüzeylere doğru bastırarak baskı uygulamak çok önemlidir. Takım tasarımı dilinde bu prosedür bağlama olarak bilinir ve bu işlev için kullanılan aletlere genel olarak kelepçeler denir.
Bu kelepçelerin uzun ömürlü olması için ne gibi bakımlar gereklidir?
Kelepçeleri aşınma belirtileri açısından düzenli olarak inceleyin, hareketli parçaları üreticinin önerdiği şekilde yağlayın ve gevşek bağlantıları sıkın. Sağlanan bakım yönergelerini izleyin.
Kelepçeleri açık konumda kilitleyebilir miyiz?
Evet, Destaco ağır hizmet tipi kam hareketli kelepçeler daha fazla güvenlik için açık konumda kilitlenebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurallar ve Düz Kenarlar
- Posta kutuları
- Elektronik ve Lazer Tesviye Kitleri
- Baş Basıncı Kontrolleri
- Lastikler ve Tekerlekler
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Gölet Havalandırma
- BEL-ART - SCIENCEWARE Laboratuvar Rafı
- APPLETON ELECTRIC Seçici anahtarı
- WATTS Termostatik Radyatör Buhar Kapanları
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 4 İnç Çap, Her İki Ucu Dişli
- SPEARS VALVES PVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Flanşlı, FKM
- CAROL Bağlantı Telleri
- ARO Bardaklar
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-R Stili, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- ENERPAC El Pompaları