Dikey tutma kelepçeleri Güvenli sıkıştırma için sıkıştırma kolunu veya bağlı mili iş parçalarına doğru itmek için düz bir tutacağın (kilitli konumda tabana dik olarak konumlandırılmış) hareketini kullanın. Bu manuel kelepçeler, operasyonlar boyunca iş parçalarının tekrar tekrar bağlanmasını / ayrılmasını gerektiren uygulamalar için idealdir. Destaco 7-60 dikey tutma kelepçesi, ahşap işleme, hafif işleme, metal işleme, imalat ve kapatma işlemlerinde iş parçalarını düz yüzeylere tutturmak için kullanılır. Bu manuel kelepçe, ağır hizmet uygulamaları için ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önleyen karbon çelik konstrüksiyona sahiptir. Çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için kesilebilen, kaynaklanabilen veya değiştirilebilen sağlam bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Bu kam hareketli kelepçe, operasyon boyunca sabit tutarken kelepçelerin sık sık değiştirilmesini önlemek için değişken kalınlıktaki iş parçalarını barındırır. 1600 lb maksimum yük tutma kapasitesi sunar. Bu kelepçe, düz, yatay yüzeylere / iş parçalarına güvenli bir şekilde montaj için flanş tabanına sahiptir. Raptor Supplies 475, 600 ve 1000 lb tutma kapasitelerine sahip benzer kelepçe çeşitleri de sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 7-60 dikey tutma kelepçesi, havacılık, tüketim malları, nakliye, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj, test ve hafif işleme operasyonları için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 7-60 dikey tutma kelepçesi, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı kurulum için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 1600 lb'dir.
- Mukavemet, dayanıklılık ve zorlu kullanım nedeniyle düzenli aşınma / yıpranmayı en aza indirmek için ağır hizmet tipi karbon çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kam hareketli kelepçe, çalışma sırasında sık sık değiştirmeyi önlemek için farklı kalınlıktaki iş parçalarını barındırabilir.
- Sağlam sıkıştırma çubuğu, değişen uygulama gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilir.
- Bu kıskaç, kenetleme çubuğunu 80 dereceye kadar açmak için düz bir dikey tutamak ile donatılmıştır.
- Sıkıştırma kolu 2.5 inç yüksekliğe ve 4.38 inç uzunluğa sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 7-60 dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 7-60 tutma kelepçesi, bir iş parçasına veya düz bir yüzeye güvenli kurulum için flanşlı tabanında iki çift dişli deliğe sahiptir.
- Bu kelepçe, gerektiğinde basit bir tornavida kullanılarak monte edilen yüzeyden kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 7-60 kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tutma kapasitelerine sahip benzer manuel kelepçeler sunar 475 lb, 600 lb ve 1000 lb.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Dikey tutma kelepçeleri, kelepçe kolunu hareket ettirmek için dikey bir kol / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır. Bu tutamak hareketi, kenetleme kolunu veya bağlı olan mili iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen, kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Sıkma kuvveti, milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Servis sırasında Destaco kelepçeleriyle hangi yağlayıcı kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin yeniden inşası veya bakımı için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.