Pnömatik manivelalı kelepçe olarak da bilinen Destaco 8021-UE pnömatik tutma kelepçesi, metal işleme tesislerinde iş parçalarını tutmak için uygundur. Bu mafsallı kıskaç, iş parçalarını operasyon boyunca sabit tutmak için kenetleme kuvveti transferini en üst düzeye çıkarmak için sağlam bir kenetleme koluna sahiptir. Kirli ortamlarda işleme ve kaynaklama için harici akış kontrolleri ve patentli, kapalı bağlantı gereksinimini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlamasına sahiptir. Kelepçe, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme uygulamaları için idealdir ve çok çeşitli uygulamalar için kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindir ile birleştirilmiş merkez üstü geçiş hareketi bağlantısına sahiptir. Bu kelepçe, basınçlı hava kaynağına bağlanmak ve ardından -145 ve 14 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda 194 psi'ye kadar sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı havayı kullanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindir ile donatılmıştır. Destaco 8021-UE pnömatik manivelalı kıskaç tamamen bağımsızdır ve yalnızca tek bir basınç kaynağı gerektirir. Kelepçe ünitesi, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için sensöre hazırdır ve armatürlere kolayca sabitlenebilen dönmeyen bir silindire sahiptir. Uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimler ile donatılmıştır ve 390 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco 8021-UE kelepçe, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için bir U çubuk bağlama kolu ve ergonomik bir tutamak ile donatılmıştır. en üst düzeyde operatör konforu için kavrama ve el yorgunluğunu azaltır.
Kullanım Alanları:
Destaco 8021-UE pnömatik manivelalı kıskaç, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, taşlama, montaj ve hafif işleme gibi uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 8021-UE pnömatik tutma kelepçesi, harici akış kontrolleri gereksinimini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması ile birlikte gelir.
- Ekli manyetik piston segmanı, piston konumunu algılamak için tasarlanmıştır.
- Bu Destaco kelepçesi, T-yuvası veya yuvarlak stil sensörler için sensöre hazırdır.
- Bu kelepçe, dönmeyen bir silindir sayesinde armatürlere sabit borularla bağlanabilir.
- Ünitenin kapalı tasarımı kirli ortamlar için uygundur.
- 390 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Bu ünite bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, bileşenlerin kolayca çıkarılmasını sağlayan geniş bir açılma açısına sahiptir.
- Destaco 8021-UE pnömatik manivelalı kıskaç, serbest bırakma durumunu korumak için G-1/8 hava portu boyutuna sahip G-Portlarına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip yuvarlak dilli anahtarlar, kelepçe silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılır.
- Destaco 802450-32-1-00: Bu yedek conta kitleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
- Destaco 8021122: Bu flanşlı pullar, bağlantıyı titreşime karşı korur.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 8021-UE çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 8021-UE pnömatik manivelalı kelepçe, üst montaj sırasında montaj braketini sabitlemek için yan montaj deliklerine iki cıvata kullanılarak monte edilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde pnömatik kelepçeler sunuyor mu?
C. Evet, benzer pnömatik manivelalı kıskaçları seçebilirsiniz (Destaco 827-U & Destaco 827-UE) dikey bir yüzeye (yan montaj) veya yatay bir tezgah / yüzeye (üstten montaj) monte edilebilir (montajda vida).
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.