Destaco 8071 pnömatik tutma kelepçesi, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde iş parçalarını tutmak için kullanılır. Bu kıskaç, kenetleme işlemleri sırasında piston konumunu doğru bir şekilde tespit eden bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır. Bu tutma kelepçesi, sıkıştırma basıncını uygulamak ve iş parçasını yerinde tutmak için havayla çalıştırılan bir silindir kullanır. Destaco 8071 pnömatik tutma kelepçesi kapalı bir tasarıma sahiptir ve bu da onu kirli ortamlarda MIG ve nokta kaynağı için ideal hale getirir. Bu portatif pnömatik kelepçe bağımsızdır, güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir ve geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Destaco 8071 pnömatik manivelalı kıskaç, armatürlere sert bir şekilde bağlanabilen ve yuvarlak & T slot tarzı sensörlerle uyumlu, dönmeyen bir silindire sahiptir. Bu pnömatik tutma kelepçesi, maksimum 145 psig sıkıştırma basıncına sahip çift etkili bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Destaco 8071 pnömatik tutma kelepçesi, kol uzantısının kolay takılması için U çubuk sıkıştırma kolu konfigürasyonuyla birleştirilmiştir ve çubuğun 90 dereceye kadar açılmasına izin verir. Bu pnömatik tutma kelepçesi, 450 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 8071 pnömatik tutma kelepçesi; fikstürleme, test, otomotiv parça montajı ve hafif hizmet kaynağı için otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrileri için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 8071 pnömatik manivelalı kıskaç, yuvarlak veya T yuvalı tip sensörleri yerleştirmek için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, -10 ila 90 derece Celcius arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Çubuğun 90 dereceye kadar açılmasını sağlar.
- Destaco 8071 pnömatik manivelalı kıskaç, hassas piston konumu algılaması için bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bu tutma kelepçesi, harici akış kontrolleri gereksinimini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması sunar.
- Destaco 8071 pnömatik tutma kelepçesi, 450 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 507107: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 8071 pnömatik tutma kelepçesi ile birlikte kullanılır. Yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Kelepçenin silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılırlar. Bu ünite, sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptir ve -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip bu T yuvası kamış anahtarları, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 8071 pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını karşılar.
Kurulum:
- Destaco 8071 pnömatik manivelalı kıskaç, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve güvenli kurulum için taban plakasında bir çift montaj deliğine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Güç kelepçelerinin avantajları nelerdir?
A. Güç kıskaçları, kıstırma kuvvetini kontrol etme, üretkenliği ve üretimi artırma, tekrarlayan üretim operasyonları için tutarlı ve verimli hizmetler sağlama ve otomatik olarak ayarlanan iş parçalarını destekleme yeteneği sunar.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü veya sıkıştırma basıncı, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.