Destaco 89R63-025-2 pnömatik döner kıskaç, kenetleme istasyonuna engelsiz ve hızlı erişimin hayati olduğu hafif hizmet operasyonları için tasarlanmıştır. Bu döner kelepçe, gıda ve paketleme, imalat ve otomotiv endüstrilerindeki kaynak ve montaj işleri için uygundur. Destaco pnömatik döner kıskaç, metalik olmayan veya metalik iş parçalarında ikincil üretim görevlerinde kenetleme için tasarlanmıştır. Dar alanlarda kullanım kolaylığı için sağ veya sol hareket arasında değiştirilebilen kompakt tasarıma ve sahada ayarlanabilen dönüş yönüne sahiptir. Bu kelepçe tarafından sağlanan sıkıştırma kuvveti, çalışma güvenliği ve etkinliği için giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılıdır. Destaco pnömatik döner kıskaç, uygun bir montaj braketi kullanılarak düz yüzeylere monte edilebilen blok tarzı bir tabana sahiptir. Yapısal bütünlüğü korurken zorlu endüstriyel ortamlara dayanmak için hafif alüminyum yapıya sahiptir. Kelepçenin tasarımı, kullanıcının çeşitli uygulamalara uyum sağlamak için farklı stil sıkıştırma kolları arasında geçiş yapmasına ve seçim yapmasına olanak tanır. Destaco 89 Serisi pnömatik kelepçeler çeşitli tutma kapasitelerinde, silindir çapı ve port boyutlarında da mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 89R63-025-2 pnömatik döner kıskaç, gıda ve paketleme, imalat ve otomotiv endüstrilerindeki kaynak ve montaj görevleri için iş parçalarını yerinde tutar.
Özellikler:
- Destaco 89R63-025-2 pnömatik döner kıskaç, dar alanlarda kullanım kolaylığı için sağ veya sol hareket arasında değiştirilebilen kompakt tasarıma ve sahada ayarlanabilen dönüş yönüne sahiptir.
- Bu kelepçe tarafından sağlanan sıkıştırma kuvveti, çalışma güvenliği ve etkinliği için giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılıdır.
- Destaco pnömatik döner kıskaç, uygun bir montaj braketi kullanılarak düz yüzeylere monte edilebilen blok tarzı bir tabana sahiptir.
- Yapısal bütünlüğü korurken zorlu endüstriyel ortamlara dayanmak için hafif alüminyum yapıya sahiptir.
- Destaco pnömatik döner kelepçe tasarımı, kullanıcının çeşitli uygulamalara uyum sağlamak için farklı stil sıkıştırma kolları arasında geçiş yapmasına ve seçim yapmasına olanak tanır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8MA-097-1 gövde montaj flanşları: Bu flanşlar, Destaco 89R63-025-2 pnömatik döner kelepçeyi düz yüzeylere / tezgahlara monte etmek / monte etmek için kullanılır.
- Destaco 89R63-00 yedek conta kitleri: Bu kitler, Destaco 89R63-025-2 döner kelepçenin pnömatik silindirinin aşınmış contalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 89R63-025-2 pnömatik döner kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 uluslararası standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 89R63-025-2 pnömatik döner kıskaç, uygun bir montaj braketi kullanılarak düz yüzeylere monte edilebilen blok tarzı bir tabana sahiptir. Bir giriş portu aracılığıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Giriş hava beslemesini ayarlayarak eller serbest bir sıkıştırma işlemi elde edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. Destaco pnömatik döner kıskaçlar, kaynak, ahşap işleme, gerdirme cihazları ve montaj ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kıskaçlardır.
S. Pnömatik döner kıskaçların kullanımı nedir?
A. Destaco pnömatik döner kıskaçlar, kolay yükleme / boşaltma ve iş parçasına erişim sağlamak için kenetleme kolunu çalışma alanının dışına hareket ettirir.
S. Marka, diğer stillerde pnömatik kelepçeler sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 89R63-025-2, salıncak tipi pnömatik mengene dışında, marka ayrıca manivela tipi pnömatik kelepçeler de sunmaktadır(Destaco 8007-E pnömatik kelepçe).
S. Pnömatik döner kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 89R63-025-2 kelepçesi gibi pnömatik döner kıskaçlar, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir, bir giriş portu aracılığıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Giriş hava beslemesini ayarlayarak eller serbest bir sıkıştırma işlemi elde edilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya diğer herhangi bir üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
C. Evet, kullanıcılar ayrıca çok çeşitli hafif ve orta hizmet seçeneklerinden birini seçebilirler. pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve yapılarda (alüminyum / çelik) mevcuttur.