Destaco 89R40-025-2 pnömatik döner kıskaç, yüksek doğrulukla kilit açısı tekrarlanabilirliği sunar, böylece son derece kompakt bir alanda kenetlemeyi kolayca mümkün kılar. Bu kelepçe, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki sabitleme, test etme, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir. Kompakt tasarımı, sıkıştırma istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için uyarlanabilir olmasını sağlar. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kelepçe, sıkıştırma kuvvetini giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılı olarak sağlar. Bu kelepçenin hızlı sallanma ve kelepçe hareketi, gelişmiş üretkenlik sağlar. 6.5 mm x 5 mm T yuvası ve 4 mm yuvarlak stil anahtarları barındırabilir ve T yuvası ve yuvarlak stil sensörler için sensöre hazırdır. Destaco 89R40-025-2 kelepçe, hem metalik hem de metalik olmayan ürünlerde ikincil imalat işlemlerinde hızlı sıkıştırma sağlamayı amaçlayan güçlü bir hidrolik kelepçe mekanizması kullanır. Bu Destaco pnömatik döner kelepçe, sahada ayarlanabilir salınım yönü (sol / sağ / düz çizgi) sunar ve birkaç milyon döngü için test edilmiştir. Kurulum kolaylığı için blok tarzı bir gövdeye ve kelepçe ve teklif tutarlılığının temel işlevlerini geliştirmek için sağlam bir tasarıma sahiptir. Maksimum ve yorulmadan sıkıştırma kuvveti (maksimum toplam strok 21 mm) için kelepçe kolları ile birlikte gelir ve 85 lb tutma kapasitesine sahiptir. Bu ünite, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır. Kelepçenin engelsiz çalışması için gövdeye montaj flanşları ve yedek conta kitleri dahil olmak üzere çoklu montaj aksesuarlarıyla uyumludur ve sol, sağ ve düz yönlerde sallanabilir. Destaco 89R40-025-2 döner kıskaç, 45 psig ile 120 psig arasındaki basınçlarda, 140 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 89R40-025-2 pnömatik döner kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj, fikstürle bağlama, test ve hafif işleme gibi uygulamalar için ideal hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 89R40-025-2 pnömatik dönüş kelepçesi, esnek konfigürasyon için sahada ayarlanabilen dönüş yönü (sol / sağ / düz çizgi) sunar.
- Bu döner kelepçe, kurulum kolaylığı için blok tarzı bir gövdeye sahiptir.
- T-slot veya yuvarlak tip anahtarlar için sensöre hazırdır.
- Kelepçe, 140 psi ila 45 psi arasında değişen basınç altında 125 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklarda çalışabilir.
- Kelepçenin engelsiz çalışması için gövde montaj flanşları ve yedek conta kitleri dahil olmak üzere çoklu montaj aksesuarlarıyla uyumludur.
- Bu ünite, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir pnömatik silindir ile donatılmıştır.
- Maksimum 46 mm strok ve 85 lb'ye kadar tutma kapasitesi sunar.
- Destaco 89R40-025-2 pnömatik döner kıskaç, sol el, sağ el ve düz yönlerde sallanabilir.
- Milyonlarca döngü için sağlam ve hafif bir tasarıma sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 89R40-00: Bu yedek conta kitleri, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri sunmak üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8MW-021-1: Bu Destaco montaj ayakları, alt ve ön taraflar dahil olmak üzere silindirin dört tarafına monte edilebilir.
- Destaco 8MA-087-1: Bu Destaco gövde montaj flanşları, değişken yükseklik ayarına ve gömme montaja olanak tanır. Anahtarlarla da kullanılabilirler.
- Destaco 8MA-095-1 ve 8MA-064-1: Destaco uç montaj flanşları, markanın 89R40-025-2 kelepçeleri için tasarlanmıştır. Kelepçelerin üstüne veya altına monte edilebilirler.
- Destaco 8JG-218-1: Bu Destaco pnömatik döner kıskaç kolları, markanın pnömatik döner kıskaçları için tasarlanmıştır. Mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırmayı kolaylaştıran kilitli bir konik bağlantı ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 89R40-025-2 pnömatik döner kelepçe, maksimum kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 89R40-025-2 pnömatik döner kıskaç, mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahip bir kıskaç koluyla donatılmıştır, böylece kolay yüzey montajı sağlar. Birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin vermek için blok tarzı bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya herhangi bir imalat işlemi sırasında herhangi bir mekanik ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesidir.
S. Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl seçim yapılır?
A. Sol veya sağ salınım varyantının ideal olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağ sallanan kollardır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar sol sallanan kollardır.
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde iş parçalarını kenetlemek için tasarlanmıştır. Yalnızca düşük bağlama kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler ve iş parçasının sınırsız yüklenmesi ve boşaltılması için bağlama alanını kayışlardan ve bağlama bileşenlerinden uzak tutarlar.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, kenetleme kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.