DRIV-LOK Oluklu Yaylı Pimler
stil | Model | Gerçek Dia. (En az en çok) | Pah Çapı | Pah Uzunluğu (Maks.) | Pah Uzunluğu (Min.) | Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | Bitiş | Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.) | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLTP0620437CP | 0.066-0.069 " | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.062-0.065 " | +/- 0.015 " | €18.05 | |
A | SLTP0620187CP | 0.066-0.069 " | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.062-0.065 " | +/- 0.015 " | €14.10 | |
A | SLTP0620562CP | 0.066-0.069 " | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.062-0.065 " | +/- 0.015 " | €18.77 | |
A | SLTP0620687CP | 0.066-0.069 " | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.062-0.065 " | +/- 0.015 " | €19.82 | |
A | SLTP0780875CP | 0.083-0.086 " | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.078-0.081 " | +/- 0.015 " | €24.96 | |
A | SLTP0781500CP | 0.083-0.086 " | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.078-0.081 " | +/- 0.015 " | €41.79 | |
A | SLTP0780625CP | 0.083-0.086 " | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.078-0.081 " | +/- 0.015 " | €16.64 | |
A | SLTP0780437CP | 0.083-0.086 " | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.078-0.081 " | +/- 0.015 " | €15.84 | |
A | SLTP0780312CP | 0.083-0.086 " | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.078-0.081 " | +/- 0.015 " | €20.03 | |
A | SLTP0780187CP | 0.083-0.086 " | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.078-0.081 " | +/- 0.015 " | €19.20 | |
A | SLTP0940562CP | 0.099-0.103 " | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | 1150 | pasifeleştirilmiş | 0.094-0.097 " | +/- 0.015 " | €14.86 | |
A | SLTP0941375CP | 0.099-0.103 " | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | 1150 | pasifeleştirilmiş | 0.094-0.097 " | +/- 0.020 " | €28.98 | |
A | SLTP1250250CP | 0.131-0.135 " | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | pasifeleştirilmiş | 0.125-0.129 " | +/- 0.015 " | €14.60 | |
B | SLTP1250250BK | 0.131-0.135 " | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | Sade | 0.125-0.129 " | +/- 0.015 " | €43.85 | |
A | SLTP1250812CP | 0.131-0.135 " | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | pasifeleştirilmiş | 0.125-0.129 " | +/- 0.015 " | €21.17 | |
C | SLTP1250250BT | 0.131-0.135 " | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | çinko | 0.125-0.129 " | +/- 0.015 " | €29.68 | |
A | SLTP1561375CP | 0.162-0.167 " | 0.015 " | 0.048 " | 0.01 " | 2750 | pasifeleştirilmiş | 0.156-0.160 " | +/- 0.020 " | €46.42 | |
A | SLTP1561750CP | 0.162-0.167 " | 0.015 " | 0.048 " | 0.01 " | 2750 | pasifeleştirilmiş | 0.156-0.160 " | +/- 0.020 " | €53.68 | |
B | SLTP1870375BK | 0.194-0.199 " | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | Sade | 0.187-0.192 " | +/- 0.015 " | €55.43 | |
A | SLTP1870687CP | 0.194-0.199 " | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | pasifeleştirilmiş | 0.187-0.192 " | +/- 0.015 " | €22.40 | |
A | SLTP1871625CP | 0.194-0.199 " | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | pasifeleştirilmiş | 0.187-0.192 " | +/- 0.020 " | €27.86 | |
C | SLTP1870437BT | 0.194-0.199 " | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | çinko | 0.187-0.192 " | +/- 0.015 " | €24.74 | |
A | SLTP1871875CP | 0.194-0.199 " | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | pasifeleştirilmiş | 0.187-0.192 " | +/- 0.020 " | €29.93 | |
A | SLTP2190750CP | 0.226-0.232 " | 0.021 " | 0.065 " | 0.011 " | 5850 | pasifeleştirilmiş | 0.219-0.224 " | +/- 0.015 " | €47.87 | |
A | SLTP2503250CP | 0.258-0.264 " | 0.245 " | 0.065 " | 0.012 " | 7050 | pasifeleştirilmiş | 0.250-0.256 " | +/- 0.030 " | €43.40 | |
A | SLTP2501375CP | 0.258-0.264 " | 0.245 " | 0.065 " | 0.012 " | 7050 | pasifeleştirilmiş | 0.250-0.256 " | +/- 0.020 " | €47.66 | |
A | SLTP3124000CP | 0.321-0.330 " | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | 10,800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.312-0.318 " | +/- 0.030 " | €37.10 | |
C | SLTP3121375BT | 0.321-0.330 " | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | 10,800 Lbs. | çinko | 0.312-0.318 " | +/- 0.020 " | €47.62 | |
A | SLTP3122250CP | 0.321-0.330 " | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | 10,800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.312-0.318 " | +/- 0.025 " | €35.25 | |
A | SLTP4372000CP | 0.448-0.459 " | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.437-0.445 " | +/- 0.020 " | €25.82 | |
A | SLTP4373000CP | 0.448-0.459 " | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.437-0.445 " | +/- 0.025 " | €44.42 | |
A | SLTP4374000CP | 0.448-0.459 " | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.437-0.445 " | +/- 0.030 " | €43.88 | |
A | SLTP4372500CP | 0.448-0.459 " | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800 Lbs. | pasifeleştirilmiş | 0.437-0.445 " | +/- 0.025 " | €26.50 | |
B | SLTP6253000BK | 0.640-0.650 " | 0.608 " | 0.125 " | 0.03 " | 27,100 Lbs. | Sade | 0.625-0.636 " | +/- 0.025 " | €38.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pense Takımı
- Fiş Adaptörleri
- Bertaraf kutuları
- Sigorta Klipleri
- Pompa ve Silindir Setleri
- Raflar ve Depolama Rafları
- Sapan
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- HARRINGTON Kollu Zincirli Vinçler
- DAYTON Işıksız Basmalı Butonlar, 30 mm
- VOLLRATH Aluminimum Sos Tava Qt
- INGERSOLL-RAND Portatif Gaz Hava Kompresörleri
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hortum Manşetleri
- VULCAN HART Röle, 120V
- THOMAS & BETTS 54205 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- SPEARS VALVES CPVC Premium Pnömatik Aktüatörlü Standart Kelebek Vanalar, FKM
- EATON D64 Serisi İzleme Röleleri
- WEG Bölme Panoları