Duff Norton | AB Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

DUFF-NORTON

Merkezi Charlotte, Kuzey Karolina, ABD'de bulunan Duff-Norton, endüstriyel makineler ve üretim endüstrileri için güvenilir, yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Devamını Oku

filtre

Güç iletimi

GMPB6905-6050ANB025M2555-12LT225-1-200LT100-2-150LT100-2-300LT100-2-100PLC2B-223112LH1-111-1016LTEC050ASA010R-36075ASA010R-36

Su tesisatı

451285C192003036441630C441596C441597C441578C441579C471364C471558C471363C451264C451271C

Güç iletimi filtre

Acme Flanşlar

Nesneleri bir acme kurşun vidaya monte etmek için kullanılan çelikten yapılmış acme flanşları Doğrusal aktüatörlerle kullanım için tasarlanmıştır

Acme Flanş
DUFF-NORTON

Acme Flange

Öğe (3)

Acme Kuruyemiş

Yüksek yük taşıyan Acme dişli vidalar, saplamalar ve çubuklarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 31034 lb'ye kadar dinamik yükleri kaldırabilir ve farklı genel çaplarda sunulur

Acme Vidaları

Yavaş dönme hızını korurken vidaya ağır bir yük uygulanan uygulamalar için uygundur. Farklı uzunluklarda ve vida çaplarında mevcuttur

Acme Vida Çapı 50 İnç Uzunluk 36 İnç
ÜRÜNLER: AE4BVY
Model: 050ASA010R-36
€83.50 / Adet
Sepete ekle
Acme Vidası, 36 İnç Uzunlukta, Çelik Konstrüksiyon, 0.75 İnç Çap
ÜRÜNLER: AE4BWJ
Model: 075ASA010R-36
€48.30 / Adet
Sepete ekle

Aktüatör Aksesuarları

LT Serisi aktüatörlerle ve uzatma kablolarıyla kullanım için denetleyicileri ve LC Serisi denetleyicilerle kullanım için ayak anahtarlarını ve ahizeleri içerir

Hafif Seri Aktüatörler için Kontrol Cihazı
ÜRÜNLER: AE3RYR
Model: LC2B-223112
€123.95 / Adet
Sepete ekle
Lc Serisi Denetleyici için Ahize
ÜRÜNLER: AE3RYT
Model: LH1-111-1016
€47.29 / Adet
Sepete ekle
Hafif Aktüatörler ve Lc Kontrol Cihazı Kablosu
ÜRÜNLER: AE3RYV
Model: LTEC
€5.12 / Adet
Sepete ekle

Elektro Mekanik Aktüatörler

Aletlerin / bileşenlerin belirli bir konuma kontrollü hareketine izin vermek için elektrik enerjisini doğrusal yer değiştirmeye dönüştürmek için kullanılır. Bir dişli / kayış / acme tahrik sistemine sahiptir ve bir TEFC / TENV / IP66 muhafazasında sunulur

Mekanik Aktüatörler

Uydu çanağı konumlandırma ve ağır ekipmanı taşımak için idealdir. Çeşitli vidalı mil ve makine vidalı aktüatörleri içerir ve farklı hp değerlerinde alüminyum / dökme demir / sfero döküm varyantlarında sunulur

Makine Vidalı Aktüatör 500 Lb 12 İnç Seyahat
ÜRÜNLER: AC3YFP
Model: M2555-12
€923.34 / Adet
Sepete ekle

Duff-Norton Hakkında

Duff-Norton, ISO 9001 sertifikalı, güvenilir ve yüksek kaliteli döner rakorlar, acme ve bilyalı vidalar ve somunlar, lineer aktüatörler, vidalı krikolar, elektrikli silindirler ve ray bakım ekipmanlarının lider üreticisidir. Bu ürünler sağlık, metal üretimi, inşaat, paketleme, yiyecek ve içecek, malzeme taşıma ve nakliye sektörlerindeki uygulamalar için idealdir. Duff-Norton Rotary Union kataloğu, DWA, 5000, 8000 ve 9000 Serisi döner rakorları içerir. 9000 Serisi döner sendikalar su, buhar ve kızgın yağlarla kullanıma uygundur ve 250 psi basınca kadar dayanabilir. NPT bağlantılı, karbon çeliği veya paslanmaz çelik konstrüksiyona ve körük sızdırmazlık sistemine sahiptirler. Ağır hizmet tipi Duff-Norton bilyalı vidalı aktüatörler esas olarak sürtünmesiz doğrusal hareket oluşturmak için tasarlanmıştır. Alüminyum / dökme demir gövdede ve farklı güç ve verimlilik derecelerinde mevcut olan bir bilyeli devridaim, bilyalı vidalı somun ve vidalı mil içerirler. Marka, bu aktüatörlerin geniş bir yelpazesini ve aşağıdakiler gibi diğer şirket ürünlerini sunmaktadır: acme flanşları ve döner rakor kartuşları.

Düşünülmesi gereken şeyler

Kargo

Duff-Norton vidalı krikolar ve lineer aktüatörler, kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı için uygundur. Ürün boyutlarına bağlı olarak basit paketleme gerektirirler.

Duff-norton Rekabet Avantajları

Akıllı Lineer Aktüatörler

Duff-Norton akıllı lineer aktüatörler, basit kurulum, konfigürasyon ve işletime olanak sağlamak için akıllı çözümleri sağlam makinelerle birleştirerek sistemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışır durumda olmasına olanak tanır. Değişken frekanslı sürücü (VFD) veya elektronik programlanabilir limit anahtarlarından (EPLS) elde edilebilenler gibi akıllı yetenekleri bir araya getirerek akıllı aktüatörlerin kurulumu, çalıştırılması, ayarlanması, sorun gidermesi ve izlenmesi daha kolaydır.

Sık Sorulan Sorular

Lineer aktüatörler nasıl seçilir?

  • Yükü taşımak ve tutmak için gereken kuvvet miktarını belirleyin.
  • Aktüatörü çalıştırmak için gereken AC veya DC motor voltajını belirleyin.
  • Aktüatörün hareket etmesi gereken mesafeyi belirleyin.
  • Lineer aktüatörün yükü hareket ettirmesi için gereken hızı belirleyin.
  • Kuvvetin uygulandığı göreceli konumu veya yönü belirleyin.
  • Projenize bağlı olarak bir tür lineer aktüatör seçin.

Duff-Norton vidalı krikolar nerelerde kullanılır?

Duff-Norton'un vidalı krikoları, çok çeşitli yükleri kaldırmak, konumlandırmak (itmek, çekmek, eğmek ve yuvarlamak) ve desteklemek için kullanılır. Plastik makineleri, içecek şişeleme sistemleri, uçak montajı ve kağıt üretimi için idealdirler. Vidalı krikoların boyutları, 1000 pound'a kadar destekleyebilen mini vidalı krikolardan 350 tona kadar ve aradaki her şeyi destekleyebilen acme vidalı krikolara kadar değişir.

Lineer aktüatörler nasıl kurulur?

Yan yüklemeyi ve eksantrik yüklemeyi önlemek için aktüatörü monte etmek çok önemlidir. Çatal montaj aktüatörü, çatal pimleri üzerinde serbestçe dönebilmelidir. Aktüatör muhafazasını veya dış boruyu kısıtlayan hiçbir braket veya destek olmamalıdır. Aktüatör, yükün ötelenen borunun uzunlamasına ekseni boyunca uygulanacağı ve böylece aktüatörün performansını ve ömrünü iyileştirecek şekilde monte edilmelidir.