Dutton-lainson Dl900a Cırcırlı Vinç | 6z001 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON DL900A El Vinci, 900 lb, 3.2:1 Dişli Oranı, 7 İnç Kol Uzunluğu | AF2XXZ 6Z001 / 14914

DUTTON-LAINSON DL900A El Vinci, 900 lb, 3.2:1 Dişli Oranı, 7 İnç Kol Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XXZ Modeli: DL900AÇapraz Referans: 6Z001 / 14914
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
€38.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı El Vinçi
1. Katman Yük Kapasitesi900 lb
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo40 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo30 ft.
Çerçeve rengiGümüş
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı3.2:1
Dişli TipiDüz dişli
Sap uzunluğu7"
Toplam yükseklik4"
Uzunluk5.125 "
toplam Genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)20.57
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8425390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dutton-Lainson DL900A, denizcilik ve tersane uygulamaları için römorklar ve küçük tekneler dahil olmak üzere ağır nesneleri çekmek için tasarlanmış çekme vinci
  • Sorunsuz hat kaldırma için serbest çalışma özelliği, yatay çekme için ideal
  • Pas direnci ve dayanıklı çalışma için çinko kaplamalı TUFFPLATE kaplama
  • Kullanıcı konforu için kaymaya dayanıklı kalıplı tutma yeri
  • Fren Dahil (Hayır)
  • 1/8 inç Kablo için Tambur Kapasitesi (88 ft)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve rengiÇerçeve FinishDişli OranıSap uzunluğuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DUTTON-LAINSON DL1402A El Vinci, 1400 lb, 4.4:1 Dişli Oranı, 9.5 İnç Kol Uzunluğu | AC4DUQ 2Z601 / 15301 DL1402ABakır Bronz MetalikElektrostatik toz boyalı4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "€71.95
DUTTON-LAINSON DL1800A El Vinci, 9.5 İnç Sap Uzunluğu, TUFFPLATE Kaplama | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800ABakır Bronz MetalikElektrostatik toz boyalı10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€106.13
DUTTON-LAINSON DL2500AB El Vinci, 9.5 İnç Sap Uzunluğu, TUFFPLATE Kaplama | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABBakır Bronz MetalikElektrostatik toz boyalı17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€175.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON DL900A El Vinci, 900 lb, 3.2:1 Dişli Oranı, 7 İnç Kol Uzunluğu
€38.13 / Adet