Dutton-lainson Dl1402a Cırcırlı Vinç | 2z601 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON DL1402A El Vinci, 1400 lb, 4.4:1 Dişli Oranı, 9.5 İnç Kol Uzunluğu | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON DL1402A El Vinci, 1400 lb, 4.4:1 Dişli Oranı, 9.5 İnç Kol Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DUQ Modeli: DL1402AÇapraz Referans: 2Z601 / 15301
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
€71.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı El Vinçi
1. Katman Yük Kapasitesi1400 lb
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo40 ft.
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo74 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo56 ft.
Çerçeve rengiBakır Bronz Metalik
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı4.4:1
Dişli TipiDüz dişli
Sap uzunluğu9.5 "
Toplam yükseklik5 9 / 16 "
Uzunluk7 1 / 16 "
toplam Genişlik5.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.99
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8425390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dutton-Lainson DL1402A, denizcilik ve tersane uygulamaları için römorklar ve küçük tekneler dahil olmak üzere ağır nesneleri çekmek için tasarlanmış çekme vinci
  • Her iki yönde vinç tamburuna kablo / kayış kranklamayı kolaylaştırmak için patentli ters çevrilebilir cırcır
  • Yatay çekme için idealdir ve hatların sorunsuz bir şekilde çıkarılması için serbest hareket özelliğine sahiptir
  • Yüksek aşınma direnci ve uzun süreli çalışma için çinko kaplamalı TUFFPLATE kaplama
  • Kullanıcı rahatlığı için kaymaz kalıplı tutma yeri
  • Vinç tamburu kablo kurulumu için kelepçe kiti içerir
  • Fren Dahil (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeve rengiÇerçeve FinishDişli OranıSap uzunluğuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DUTTON-LAINSON DL1800A El Vinci, 9.5 İnç Sap Uzunluğu, TUFFPLATE Kaplama | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800ABakır Bronz MetalikElektrostatik toz boyalı10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€106.13
DUTTON-LAINSON DL2500AB El Vinci, 9.5 İnç Sap Uzunluğu, TUFFPLATE Kaplama | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABBakır Bronz MetalikElektrostatik toz boyalı17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€175.64
DUTTON-LAINSON DL900A El Vinci, 900 lb, 3.2:1 Dişli Oranı, 7 İnç Kol Uzunluğu | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900AGümüşÇinko kaplamalı3.2:17"4"5.125 "5.25 "€38.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON DL1402A El Vinci, 1400 lb, 4.4:1 Dişli Oranı, 9.5 İnç Kol Uzunluğu
€71.95 / Adet