Dwyer Instruments Is626-13-gh-p1-e1-s1 | 4ftk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Kendinden Güvenli Dönüştürücü, 0 ila 300 PSI | AD7PHP 4FTK9

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Kendinden Güvenli Dönüştürücü, 0 - 300 PSI

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7PHP Model: IS626-13-GH-P1-E1-S1Çapraz Referans: 4FTK9
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
€798.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Emniyetli Dönüştürücü
doğruluk-/+ %0.25 Tam Ölçek
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüNPT
Akım Tüketimi38mA
sınıf316L kalite
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Kurşun Uzunluğu36 "
Döngü Direnci0 ile 900 Ohm
Maks. şimdiki38 mA
Maks. Basınç600 psi
Montaj YönüHerhangi bir Pozisyonda Monte Edin
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 176 dereceye kadar F
Çıktı4 ila 20 mA DC
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç10, 28V DC'ye
basınç Aralığı0 - 300 psi
Tepki Süresi50 milisaniye.
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Böl 1, Grup A, B, C, D, Sınıf II, Böl 1, Grup E, F, G, Sınıf III, Böl 1
HizmetUyumlu gazlar ve sıvılar
Hizmet faktörüUyumlu gazlar ve sıvılar
Termal Hata-/+ %0.02
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Kendinden Güvenli Dönüştürücü, 0 ila 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1 IS626-14-GH-P1-E1-S11000 psi0 - 500 psi€798.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Kendinden Güvenli Dönüştürücü, 0 - 300 PSI
€798.04 / Adet