Dynabrade 53502 | Havalı Kalıp Öğütücü Uzatılmış 20k Devir/dakika 0.5 Bg 31cfm | 25h943 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 53502 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25H943

DYNABRADE 53502 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FRC Model: 53502Çapraz Referans: 25H943

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€970.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi7.75
CFM @ Tam Yük31.0
pens1 / 4 "
EgzozArka
Serbest hız20,000 rpm
Öğütücü Tipigenişletilmiş
Kolu MalzemeBileşik
HP0.5
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk17.875 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 48350 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€593.41
DYNABRADE 52678 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,092.01
DYNABRADE 52679 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930 526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,114.16
DYNABRADE 53532 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,873.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 53502 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm
€970.00 / Adet