Dynabrade 52679 | Havalı Kalıp Öğütücü Uzatılmış 20k Devir/dakika 1.0 Bg 44cfm | 25h930 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52679 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930

DYNABRADE 52679 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQP Model: 52679Çapraz Referans: 25H930

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,049.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi11.0
CFM @ Tam Yük44.0
pens1 / 4 "
EgzozArka
Serbest hız20,000 rpm
Öğütücü Tipigenişletilmiş
Kolu MalzemeBileşik
HP1.0
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk15.375 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Dişlisiz, Governor Kontrollü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 48350 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€555.41
DYNABRADE 52678 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
DYNABRADE 53502 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
DYNABRADE 53532 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52679 Havalı Kalıp Öğütücü Genişletilmiş 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm
€1,049.63 / Adet