EATON 2023 Serisi Dirsek Adaptörleri
stil | Model | Bitiş | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023-20-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.69 | - | 2000 | Erkek NPT | €72.23 | |
A | 2023-24-24S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.8 | - | 1500 | Erkek NPT | €192.98 | |
B | 2023-4-5S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 0.86 " | - | 4000 | Erkek NPT | €18.94 | |
A | 2023-32-32S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.3 " | - | 1125 | Erkek NPT | €290.36 | |
B | 2023-8-10S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.17 | - | 3000 | Erkek NPT | €19.62 | |
B | 2023-8-12S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.39 | - | 3000 | Erkek NPT | €29.03 | |
A | 2023-16-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.62 | - | 2000 | Erkek NPT | €138.64 | |
B | 2023-6-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.98 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €17.99 | |
B | 2023-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.17 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €16.20 | |
B | 2023-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.95 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €14.40 | |
B | 2023-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.2 " | 1-1 / 16-12 | 4000 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €26.26 | |
B | 2023-2-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.72 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €10.15 | |
B | 2023-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.86 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €12.76 | |
B | 2023-4-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 0.86 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | Erkek NPT'den Erkek JIC'ye | €13.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basamaklı Tabureler
- Yemek Servisi Kesim Tahtaları
- Isıya Dayanıklı Eldivenler
- Dijital Sıcaklık Anahtarları
- Gösterge Onarım Araçları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Parçaları
- Staples
- VAUGHAN Düz Gözetleme Çubuğu
- APPROVED VENDOR Kısa Kök Huni
- HAYWARD TC Serisi Çek Valf
- KINGSTON VALVES 205 Serisi, Valf Tamir Takımları
- CH HANSON Kilitli Pirinç Şablonlar, Büyük Boy Harf
- PASS AND SEYMOUR Kombinasyon İki Çete Açılır Düz Duvar Plakaları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj 60 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- EATON CL Tipi Termik Manyetik Devre Kesiciler
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Çift Dişli
- BROWNING 140 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler