Eaton 2023-8-12s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 38yp19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2023-8-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RLM 38YP19

EATON 2023-8-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8RLM Modeli: 2023-8-12SÇapraz Referans: 38YP19
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
€29.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk1.39
Erkek ORS Boyutu (inç)1 / 2 "-14
Erkek SAE Boyutu (inç)1-1 / 16 "-12
Maks. Çalışma basıncı3000
Konu TürüErkek NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: 45 Derece Dirsek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2023-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THL 2F311 2023-12-12SÜç değerlikli Krom Çinko1.2 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€26.26
EATON 2023-2-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NFY 6W445 2023-2-4SÜç değerlikli Krom Çinko0.72 "7 / 16-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€10.15
EATON 2023-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SÜç değerlikli Krom Çinko0.86 "7 / 16-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€12.76
EATON 2023-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGA 6W447 2023-4-6SÜç değerlikli Krom Çinko0.86 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€13.44
EATON 2023-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGB 6W448 2023-6-6SÜç değerlikli Krom Çinko0.95 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€14.40
EATON 2023-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGC 6W449 2023-6-8SÜç değerlikli Krom Çinko0.98 "3 / 4-166000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€17.99
EATON 2023-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGD 6W450 2023-8-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.17 "3 / 4-166000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€16.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2023-8-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€29.03 / Adet