Eaton 2023-4-4s | Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | 6w446 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2023-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NFZ 6W446

EATON 2023-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NFZ Modeli: 2023-4-4SÇapraz Referans: 6W446
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
€12.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1 / 4-18
Adaptör Tipi45 Derece Dirsek
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk0.86 "
Erkek JIC Boyutu (inç)7 / 16-20
Maks. Çalışma basıncı8500 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye
UPC678146046994

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2023-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AB9THL 2F311 2023-12-12SÜç değerlikli Krom Çinko1.2 "1-1 / 16-124000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€26.68
EATON 2023-2-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NFY 6W445 2023-2-4SÜç değerlikli Krom Çinko0.72 "7 / 16-208500 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€10.01
EATON 2023-4-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGA 6W447 2023-4-6SÜç değerlikli Krom Çinko0.86 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€13.44
EATON 2023-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGB 6W448 2023-6-6SÜç değerlikli Krom Çinko0.95 "9 / 16-187000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€14.25
EATON 2023-6-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGC 6W449 2023-6-8SÜç değerlikli Krom Çinko0.98 "3 / 4-166000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€17.88
EATON 2023-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AF2NGD 6W450 2023-8-8SÜç değerlikli Krom Çinko1.17 "3 / 4-166000 PSIErkek NPT'den Erkek JIC'ye€15.19
EATON 2023-4-5S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik | AH8RLK 38YP17 2023-4-5SÜç Değerlikli Kromat Çinko0.86 "-4000Erkek NPT€18.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2023-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Sae 37 Erkek Karbon Çelik
€12.80 / Adet