Eaton 2091-2-2s | Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | 38yn80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2091-2-2S Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AH8RJW 38YN80

EATON 2091-2-2S Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8RJW Modeli: 2091-2-2SÇapraz Referans: 38YN80

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€39.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İpliği Hortum Adaptörü
Adaptör MalzemesiKarbon çelik
BitişÜç Değerlikli Kromat Çinko
uzunluk1.32
Erkek ORS Boyutu (inç)1 / 8 "-27
Erkek SAE Boyutu (inç)1 / 8 "-27
Maks. Çalışma basıncı5000
Konu TürüErkek NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Montaj Şekli: Branch Tee

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2091-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.76 "4500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€17.69
EATON 2091-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.04 "3500 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€23.28
EATON 2091-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.46 "3500 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€31.58
EATON 2091-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.72 "3000 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€41.21
EATON 2091-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü3.24 "2500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€74.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2091-2-2S Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik
€39.83 / Adet