Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2091-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTC 4VPV4

EATON 2091-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XTC Modeli: 2091-8-8SÇapraz Referans: 4VPV4
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
€31.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu1 / 2-14
(M) NPT Boyutu (In.)1 / 2-14
Adaptör TipiT şeklinde
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.46 "
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek NPT'den Kadın NPT'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2091-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.76 "4500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€17.99
EATON 2091-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.04 "3500 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€24.54
EATON 2091-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.72 "3000 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€41.40
EATON 2091-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü3.24 "2500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€76.09
EATON 2091-2-2S Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik | AH8RJW 38YN80 2091-2-2SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoBoru İpliği Hortum Adaptörü1.325000Erkek NPT€42.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2091-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Npt Dişi Karbon Çelik
€31.78 / Adet