EDWARDS SIGNALING Kapı Açıcılar
stil | Model | Current Rating | Voltaj derecesi | |
---|---|---|---|---|
A | 150-G1 | 0.2A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 151-G1 | 0.2A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 178-G1 | 0.3A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 152-G1 | 0.19A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 178-RG5 | 0.19A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 177-RG5 | 0.19A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 154-G1 | 0.19A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 177-G1 | 0.19A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 150-G5 | 0.42A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 151-G5 | 0.42A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 9E | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 154-MS | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 178-AF | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 3 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 177-AF | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 152-AA | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
F | 180-AF | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
F | 181-AF | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 9G5 | 1.4A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 178-G5 | 1.4A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 154-G5 | 1.4A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 152-G5 | 1.4A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 177-G5 | 1.4A | 24 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Operatörleri
- Sprey Şişeleri ve Tetikleyici Spreyler
- Tezgah ve Tezgah Fırçaları
- Boru Askı Kayışı
- Kapı Panjurları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Burçlar
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- APPROVED VENDOR Örgü Tarps
- 3M Radyal Kıl Fırça
- SQUARE D RGF Serisi, Devre Kesici
- DURHAM MANUFACTURING Eğimli Tepsi Dolapları
- CH HANSON İzoleli Priz Takımları
- GRUVLOK Yivli Uç Dirsekler
- PEMKO Kapı Kasası Fitilleri
- POWER FIRST Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeritleri
- FALLTECH Üst Gövde Bağlantılı Göbek Pedleri, Çiftleşme
- HUB CITY Yuvarlak Delikli Kaplinler