Ebm-papst W1g130-aa25-01 | Aksiyal Fan Yuvarlak 230v 218 Cfm | 40n387 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksiyel Fan Yuvarlak 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksiyel Fan Yuvarlak 230v 218 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3TEP Modeli: W1G130-AA25-01Çapraz Referans: 40N387
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
€271.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper0.19
Yataktop
Blade MalzemeFiberglas Takviyeli Poliamid
CFM @ 0.000-In. SP218
dba56
derinlik2-9 / 32 "
Elektrik bağlantıları17.7 "Talepler
Hayran Çapı5-61 / 64 "
Fan RPM3200
Yükseklik5 61 / 64 "
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiFiberglas Takviyeli Polipropilen
Hz50/60
IP Rating54
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı158 Derece F
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiAC Girişi Elektronik Olarak Değiştirilen Fırçasız DC
Montaj Gözü OC6-3 / 8 "
Montaj konumuEvrensel
Faz1
Shapeyuvarlak
Termal korumaElektronik
Gerilim230 VAC
Watt24
genişlik5 61 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.27
Gemi genişliği (cm)21.27
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmperBlade MalzemeKonut FinishGövde MalzemesiHzIP RatingMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıÜcret
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksiyel Fan Yuvarlak 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Fiberglas Takviyeli PoliamidSiyah BoyalıAlüminyum Döküm50/6065158€258.42
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksiyal Fan 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39Çelik sacSiyah BoyalıAlüminyum Döküm6044161 F€509.38
EBM-PAPST 614 NHU Aksiyel Fan 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 6142 23 / 64 "-PA Plastik-PBT Plastik--158 Derece F€114.02
EBM-PAPST 8412NU Aksiyal Fan 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA Plastik-PBT Plastik--158 Derece F€99.57
EBM-PAPST 8314HU Aksiyel Fan 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA Plastik-PBT Plastik--167 Derece F€112.57
EBM-PAPST 4114NU Aksiyel Fan 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA PlastikSiyah BoyalıAlüminyum Döküm--167 Derece F€142.42
EBM-PAPST 6424U Aksiyal Fan 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA PlastikSiyah BoyalıAlüminyum Döküm--161.60 Derece F€231.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksiyel Fan Yuvarlak 230v 218 Cfm
€271.57 / Adet