EDWARDS SIGNALING 125INCFG24DB Yanıp Sönen Akkor Flaşör, 24V, Yeşil
Madde: CF4MFP
Modeli: 125INCFG24DB
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme |
Renk | Yeşil |
Gerilim | 24V |
Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | kehribar | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFA120AB | kehribar | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFA24D | kehribar | 0.61A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFA24DB | kehribar | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB120A | Mavi | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB120AB | Mavi | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB24D | Mavi | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00