Edwards Signaling 125strha120a | Yüksek Işık Çıkışlı Flaşör, 120v, Sarı, 0.12a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Yüksek Işık Çıkışlı Strobe, 120V, Amber, 0.12A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PYD Modeli: 125STRHA120AÇapraz Referans: 16G599
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
€325.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stroboskop
Renkkehribar
Mevcut Çizim0.12A AC
Çap3.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik3.875 "
Gövde MalzemesiPolikarbonat / ABS Karışımı
Lamba TipiStrobe Tüpü
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı300,000 Candela
Montaj1/2 "İç ve 3/4" Dış Boru Göbeği
Güç Kaynağı120 VAC
PUANNEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapÇevirmeYükseklikLamba TipiGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Yüksek Işık Çıkışı Flaşör, 120V, Kırmızı, 0.12A Derecelendirme | AA7PYC 16G598 125STRHR120AKırmızı3.25 "-3.875 "Strobe Tüpü-€343.40
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB Yüksek Işık Çıkışı Flaşör, 120V, Sarı, 0.12A Derecelendirme | CF4MJA 125STRHA120ABkehribar3-1 / 4 "NEMA 4X Muhafaza3-7 / 8 "ksenon120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A Yüksek Işık Çıkışı Flaşör, 120V, Mavi, 0.12A Derecelendirme | CF4MJB 125STRHB120AMavi3-1 / 4 "NEMA 4X Muhafaza3-7 / 8 "ksenon120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB Yüksek Işık Çıkışı Flaşör, 120V, Mavi, 0.12A Derecelendirme | CF4MJC 125STRHB120ABMavi3-1 / 4 "NEMA 4X Muhafaza3-7 / 8 "ksenon120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125STRHC120A Yüksek Işık Çıkışı Flaşör, 120V, Şeffaf, 0.12A Derecelendirme | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "ksenon120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB Yüksek Işık Çıkışlı Flaşör, 120V, Şeffaf | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125STRHG120A Yüksek Işık Çıkışı Flaşör, 120V, Yeşil, 0.12A Derecelendirme | CF4MJF 125STRHG120AYeşil3-1 / 4 "NEMA 4X Muhafaza3-7 / 8 "ksenon120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A Yüksek Işık Çıkışlı Strobe, 120V, Amber, 0.12A Derecelendirme
€325.87 / Adet