EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A Yüksek Işık Çıkışlı Strobe, 120V, Net, 0.12A Derecelendirme
Madde: CF4MJD
Modeli: 125STRHC120A
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Current Rating | 0.12A |
Çap | 3.25 " |
Çevirme | NEMA 3R/4X |
Yükseklik | 3.875 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Çap | Çevirme | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | Kırmızı | 3.25 " | - | 3.875 " | Strobe Tüpü | - | €343.40 | ||
125STRHA120A | kehribar | 3.25 " | - | 3.875 " | Strobe Tüpü | - | €325.87 | ||
125STRHA120AB | kehribar | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125STRHB120A | Mavi | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125STRHB120AB | Mavi | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
125STRHG120A | Yeşil | 3-1 / 4 " | NEMA 4X Muhafaza | 3-7 / 8 " | ksenon | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00