EDWARDS SİNYALİZASYON Korna Izgaraları
stil | Model | Amper | Current Rating | derinlik | Yükseklik | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 875-S1 | - | 0.014A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 250 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 874-E5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12/50 Hz'de 60 VAC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 874-R5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 875-C1 | - | 0.7A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 6 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 875-E1 | - | 0.27A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 875-P1 | - | 0.025A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 125 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 874-N5 | 0.13A | - | 2.125 " | 5" | 120 VAC | - | 5" | €220.20 | |
A | 875-G1 | 0.16A | - | 1.875 " | 4.625 " | 24 VDC | - | 4.62 " | €291.85 | |
A | 874-G5 | 0.63A | - | 2.125 " | 5" | 24 VAC | - | 5" | €190.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Kutuları
- Plastik Kürekler
- Üstten Kapı Contaları
- Elektrikli Çit Malzemeleri
- Yemek Servisi Çöp Arabaları
- Mağaza Mobilyaları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Hava hareketi
- Endekslenebilir Araçlar
- Gürültü kontrolü
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T5, 6V
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, B6, 28V
- METRO Raf Bölücüler
- APPROVED VENDOR U Kanalı Uhmw
- DIXON DQC Tr-Serisi Dişi Fişler
- PASS AND SEYMOUR 1000 Serisi Kablo Makaraları
- ANVIL Galvanizli Dövme Çelik Dişli Redüktörler
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Pnömatik Diyafram Valfler, Soket, EPDM O-Ring
- MARTIN SPROCKET Konik Burçlu Makaralı Zincir Dişlileri, Sertleştirilmiş Dişler, 40 Zincir Numarası
- MCDONNELL & MILLER Anahtarlar