EDWARDS SIGNALING 152-G5 Kapı Açıcı, 24VAC, Pirinç, 1.4A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Açacağı |
Current Rating | 1.4A |
Boyut | 3-11/32" x 1-3/16" x 2-1/8" |
Voltaj derecesi | 24 VAC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
150-G1 | 0.2A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
150-G5 | 0.42A | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
151-G1 | 0.2A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
151-G5 | 0.42A | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
152-AA | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
152-G1 | 0.19A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
154-MS | 1.3 - 2.7A | 8 - 16VAC, 4 - 6VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00