EDWARDS SIGNALING 869STRG-AQ Gömme Montaj Korna/Flaş, 24V, Yeşil, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Renk | Yeşil |
Boyut | 5-1/2" x 5-1/2" |
Standart | UL 1638 |
Gerilim | 24VAC/VDC |
PLATFORM | Model | Mevcut Çizim | Objektif Rengi | Işık çıkışı | Montaj | Çalışma Sıcaklığı. | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869STRR-N5 | 148 mA | Kırmızı | 21 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 120 VAC | €370.87 | ||
869STRA-N5 | 148 mA | kehribar | 90 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 120 VAC | €365.89 | ||
869STRB-N5 | 148 mA | Mavi | 20 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 120 VAC | €408.42 | ||
869STRC-N5 | 148 mA | Temizle | 150 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan | 120 VAC | €366.69 | ||
869STRR-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | Kırmızı | 21 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €385.90 | ||
869STRA-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | kehribar | 90 CP | Gömme veya Panel | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €418.48 | ||
869STRB-AQ | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | Mavi | 20 CP | Kapalı Sifon | 32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan | 24VAC/DC | €414.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00