Edwards Signaling 878ex-n5 | Ağır Hizmet Boynuzu, Patlamaya Dayanıklı, 120vac, 7 3/8 X 4 3/16 X 7 5/8 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Ağır Hizmet Korna, Patlama Korumalı, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7PWV Modeli: 878EX-N5Çapraz Referans: 16G568
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
€1,460.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
Amper0.13A
RenkGri
desibeller97 dB, 10 ft'de
derinlik4.187 "
Yükseklik7.625 "
Gövde MalzemesiAğır Hizmet Tipi Döküm
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
MontajDuvar / Boru
Çalışma Sıcaklığı.-13 Derece ila 104 Derece F
PUANNEMA 4X
UPC782640258156
Gerilim120 VAC
genişlik7.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperCurrent RatingderinlikYükseklikMontajGerilimVoltaj derecesiÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYON 878EX-G5 Ağır Hizmet Kornası, Patlamaya Dayanıklı, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Duvar24 VAC-€1,364.74
EDWARDS SİNYALİZASYON 879EX-G1 Ağır Hizmet Kornası, Patlamaya Dayanıklı, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Duvar / Boru24 VDC-€1,740.72
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Ağır Hizmet Kornası, Patlama Korumalı, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut | CF4NWR 878EX-E5-------12/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Ağır Hizmet Kornası, Patlama Korumalı, 240VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut | CF4NWT 878EX-R5---------
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Ağır Hizmet Kornası, Patlama Korumalı, 6VDC, 0.7A Derecelendirme | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Ağır Hizmet Kornası, Patlama Korumalı, 12VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Ağır Hizmet Kornası, Patlama Korumalı, 32VDC, 0.1A Derecelendirme | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Ağır Hizmet Korna, Patlama Korumalı, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut
€1,460.50 / Adet