EDWARDS SIGNALING 879EX-K1 Heavy Duty Horn, Explosion Proof, 48VDC, 0.07A Rating
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
Current Rating | 0.07A |
Çevirme | NEMA 4X |
Standart | UL |
Model | genişlik | Amper | Current Rating | derinlik | Yükseklik | Montaj | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16 " | 4.875 " | Duvar | 24 VAC | - | €1,364.74 | |
878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | Duvar / Boru | 120 VAC | - | €1,460.50 | |
879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | Duvar / Boru | 24 VDC | - | €1,740.72 | |
878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00