EDWARDS SIGNALING 874-E5 Korna Izgarası, 12VAC, 2 1/8 İnç Derinlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Izgara |
derinlik | 2-1 / 8 " |
Yükseklik | 5" |
Standart | UL, FM |
Voltaj derecesi | 12/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Amper | Current Rating | derinlik | Yükseklik | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874-G5 | 0.63A | - | 2.125 " | 5" | 24 VAC | - | 5" | €190.05 | |
874-N5 | 0.13A | - | 2.125 " | 5" | 120 VAC | - | 5" | €220.20 | |
875-G1 | 0.16A | - | 1.875 " | 4.625 " | 24 VDC | - | 4.62 " | €291.85 | |
874-R5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
875-C1 | - | 0.7A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 6 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
875-E1 | - | 0.27A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
875-P1 | - | 0.025A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 125 VDC | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00