Edwards Signaling 874-n5 | Korna Izgarası, 120vac, 2 1/8 İnç Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Korna Izgara, 120VAC, 2 1/8 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PWN Modeli: 874-N5Çapraz Referans: 16G562
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
€220.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Izgara
Amper0.13A
RenkGri
desibeller78 ila 103dB @ 10 ft.
derinlik2.125 "
Yükseklik5"
Gövde MalzemesiAğır Hizmet Tipi Döküm
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
Montajyüzey
UPC782640262405
Gerilim120 VAC
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent RatingderinlikYükseklikGerilimVoltaj derecesigenişlikÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 874-G5 Korna Izgarası, 24VAC, 2 1/8 İnç Derinlik | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€190.05
EDWARDS SİNYALİZASYONU 875-G1 Korna Izgarası, 24VDC, 0.16A Derecelendirme | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€291.85
EDWARDS SİNYALİZASYONU 874-E5 Korna Izgarası, 12VAC, 2 1/8 İnç Derinlik | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12/50 Hz'de 60 VAC--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 874-R5 Korna Izgarası, 240VAC, 2 1/8 İnç Derinlik | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240/50 Hz'de 60 VAC--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 875-C1 Korna Izgarası, 6VDC, 0.7A Derecelendirme | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 875-E1 Korna Izgarası, 12VDC, 0.27A Derecelendirme | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 875-P1 Korna Izgarası, 125VDC, 0.025A Derecelendirme | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Korna Izgara, 120VAC, 2 1/8 İnç Derinlik
€220.20 / Adet