EDWARDS SIGNALING 270SY12240ADB Sarı LED Modül, 70mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
Renk | Sarı |
beden | 70mm |
Model | PUAN | Renk | Mevcut Çizim | Gerilim | genişlik | Yükseklik | Lamba Ömrü | Lamba Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMY120A | UL | Sarı | Değişir | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | LED | €244.65 | |
270LEDMY240A | UL | Sarı | Değişir | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | LED | €264.77 | |
270LEDMY24AD | UL | Sarı | Değişir | 24VAC/DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | LED | €247.14 | |
270LEDSY120A | IP65 | Sarı | 0.035A AC | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | LED | €182.77 | |
270LEDSY240A | IP65 | Sarı | 0.035A AC | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | LED | €207.93 | |
270LEDSY24AD | IP65 | Sarı | 0.085A AC, 0.065A DC | 24 VDC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | LED | €189.33 | |
270SY12240AD | IP65 | kehribar | Değişir - Gerilime Bağlı | 12 ila 240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 saat. | Akkor veya LED | €65.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00