ELDON JAMES Polietilen Boru
stil | Model | Renk | Dia İçinde. | + | Maks. Basınç | Min. Viraj Yarıçapı | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFX6-8X | Siyah | 21 / 64 " | Esnek Boru | 53 PSI | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €395.27 | |
A | CFX4-6X | Siyah | 1 / 4 " | Esnek Boru | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €256.41 | |
B | FXAG-1-2X100FT | Temiz mavi | 0.062 " | borular | 110 psi | 5 / 32 " | 0.125 " | 1 / 32 " | €316.35 | |
B | FXAG-1.5-2.5 | Temiz mavi | 0.093 " | borular | 86 PSI | 3 / 16 " | 0.156 " | 1 / 32 " | €352.94 | |
B | FXAG-2.4 | Temiz mavi | 0.125 " | borular | 150 psi | 1 / 4 " | 0.25 " | 1 / 16 " | €468.93 | |
B | FXAG-5-7 | Temiz mavi | 0.312 " | borular | 66 PSI | 1-1 / 2 " | 0.437 " | 1 / 16 " | €717.54 | |
C | CFX6-8N | Doğal (Madenden) | 3 / 8 " | Esnek Boru | 53 PSI | 1.75 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €401.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Elektrik Kutuları
- Mobil Servis Tezgahları ve Dolapları
- Sarkıt Kontrol İstasyonları
- Personel Asansörleri
- Sıvı Seviye Şalteri Aksesuarları
- Kapalı Alan Ekipmanları
- acil Durum Hazırlık
- İç Mekan Armatürleri
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- TENNSCO Ticari Hizmet Tipi Tam Boy Çelik Depolama Dolapları
- ARLINGTON INDUSTRIES Konnektörü itin, Sıvı Sıkı, 90 Derece
- VULCAN HART Silindir Pimi
- LEESON Extreme Duck Washguard Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı Kapsüllü, C Yüzlü Daha Az Taban
- KERN AND SOHN EFC Serisi Platform Kantarları
- LABCONCO HEPA Filtreli Muhafazalar
- FANTECH FGR Serisi Filtre Kasetleri
- WHEELER-REX Yaylar
- VESTIL TBR Serisi Takım Dengeleyiciler
- NIBCO Gofret Stili Uluslararası Kelebek Vanalar